FRIEDRICH Kuhl 系列窗式空調
篩選
BtuH 加熱: 17300 , 控制類型: 電子產品 , 電源線長度: 72“ , 製冷劑類型: R-410A
次數 | 型號 | 電壓 | 安培 | BtuH冷卻 | 瓦 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | NEMA插頭配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KCS10A10A | 115 | 8.5 | 10000 | 826 | 25 15機構/ 16“ | 29“ | 15 15機構/ 16“ | 5-15P | NT$89,636 | |
A | KEL24A35A | 230V | 11.1/24 | 24000 | 2308/5500 | 28“ | 35 1機構/ 2“ | 20 3機構/ 6“ | 6-30P | NT$136,309 | |
A | KCM21A30A | 230V | 9.6 | 21500 | 2067 | 25 15機構/ 16“ | 29“ | 17 15機構/ 16“ | 6-15P | NT$106,636 |
Kuhl系列窗戶空調
弗里德里希·庫爾(Friedrich Kuhl)系列窗戶空調採用雙過濾機制設計,可提供更清潔的室內空氣。 它們採用了該品牌的專利Quietmaster技術和隔振設計,可將運行噪音降低45%。 這些空調集成了Wi-Fi以進行遠程控制,並且還與語音命令兼容。 您可以從以下類型的空調中選擇10000、21500和24000 BtuH進行冷卻: Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 衛生止回閥
- 電動葫蘆
- 弧焊電纜盤
- 斷路器外殼
- 刀架磨床配件
- 液壓系統組件
- 汽車機械
- 移動式垃圾車和工作站
- 汽車測試
- 套件
- VNE STAINLESS 衛生球閥,夾箍連接
- SPEEDAIRE 便攜式電動油潤滑空氣壓縮機
- DAYTON 通用電機,ODP 外殼,3/4 HP 功率輸出
- B & P MANUFACTURING 解放者手推車電纜式胎面製動套件
- WATTS 蒸汽疏水閥修理包
- LEESON 通用 C 面電機,三相,防滴,C 面帶底座
- SPEARS VALVES P105X PVC 排水廢物排放接頭清理適配器,帶 CO 插頭,S x FPT
- SPEARS VALVES PVC 管 Schedule 80 法蘭,承插端
- MASTER APPLIANCE D 系列 Varitemp 熱風槍
- BOSTON GEAR 200 系列非法蘭斜齒輪減速機