靜大師科技
基於這項空調技術,空調具有先進的氣流設計,可優化設備內的空氣循環,從而實現高效冷卻或加熱。 它提供高密度隔熱材料和泡沫材料,策略性地放置具有出色的吸音效果,確保安靜祥和的操作。 該技術提供設計美觀的組件,旨在有效阻擋室內噪音,並營造寧靜的室內環境。 它與配重配合使用以抑制振動。
Friedrich Air Conditioning 成立於 1883 年,以製造室內空調、加熱器和其他商業應用環境冷卻產品及配件而聞名。 其總部位於美國德克薩斯州聖安東尼奧。 了解更多
包括天花板盒式格柵,數字壁掛式控制器和用於安裝各種無管/小型分體式交流系統的低風擋環境套件
適用於房屋,辦公室和其他輕型商業單位的能源之星額定盒式系統和分離式系統熱泵以及分離式AC。 不太容易漏氣,並且只需要安裝一個小的牆壁鑽孔即可。 提供多種安裝選項和BtuH等級
設計用於在危險場所中處理易燃液體或氣體的涼爽的居住區,存儲區和其他封閉空間。 具有氣密密封的過載保護功能,可實現無電弧運行;帶有粉末塗層的鋼櫃,具有抗腐蝕性能
具有獨立的加熱和冷卻單元,分別提供最大加熱和冷卻17500 BtuH和14500 BtuH。 酒店客房和公寓的理想選擇
設備齊全的單元具有即時加熱模式,雙電機設計,堅固的絕緣內壁以及獨立的加熱和冷卻範圍。 提供6-20P,6-30P和7-20P NEMA插頭配置
具有雙軟管設計的自蒸發冷凝水系統,冷卻速度提高40%(要求11600 Btuh),並配備3個風扇,最大空氣流量為235 cfm。 配有腳輪,便於移動,非常適合辦公室,宿舍和計算機房
包括牆壁/有線恆溫器,排水盤,格柵和牆壁套筒/充氣室,用於安裝和維護PTAC和PTHP單元
使用R-410A製冷劑的商業級壁掛式/窗式空調,可改善空氣質量並減少電費。 提供具有2合1冷卻和加熱選項以及7天可編程風扇電機的型號
包括窗戶安裝套件、Wi-Fi 配件套件、室內風扇電機、排水套件以及用於安裝空調和熱泵的空調過濾器
一些弗里德里希空調 型号 交叉引用了等效的霍夫曼、通用電氣和代頓模型。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Friedrich 產品。
這些 Friedrich 空調產品的尺寸有大有小。 它們需要仔細包裝,因為有些物品可能在運輸過程中損壞。 因此,這些物品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
這些空調整合了 Wi-Fi 控制,與 Amazon Alexa 或 Google Home 相容。 它們具有自動旋轉百葉窗,確保整個房間的空氣分佈均勻 ...閱讀更多
它們具有內建 Wi-Fi 控制功能,可讓使用者使用 FriedrichGo 應用程式遠端管理空調,從而確保隨時隨地的舒適性和能源效率。 這些穿牆空調具有智慧家庭和...閱讀更多
基於這項空調技術,空調具有先進的氣流設計,可優化設備內的空氣循環,從而實現高效冷卻或加熱。 它提供高密度隔熱材料和泡沫材料,策略性地放置具有出色的吸音效果,確保安靜祥和的操作。 該技術提供設計美觀的組件,旨在有效阻擋室內噪音,並營造寧靜的室內環境。 它與配重配合使用以抑制振動。
此空調提供冷凝水溢出保護,如果冷凝水箱已滿,則會自動關閉設備,防止潛在的水損壞。
建議根據使用情況每 2 至 4 週清潔或更換一次空氣過濾器。 清潔的過濾器可確保最佳的空氣品質和系統效率。
請務必考慮房間大小、隔熱品質、所需冷卻能力 (BTU)、能源效率等級 (EER) 和安裝要求等因素。 選擇正確的設備尺寸和類型對於高效冷卻至關重要。