通用電氣 SGHB 系列塑殼斷路器,MicroVersaTrip
篩選
AIC評分: 35kAIC @ 480V , 框架類型: 新加坡衛生局 , 極數: 3 , 電壓: 600V
次數 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | SGHB36BA0400 | 400A | - | 詢價
|
A | SGHB36BD0400 | 400A | NT$127,964 | 詢價
|
A | SGHB36BC0400 | 400A | - | 詢價
|
A | SGHB36BA0600 | 600A | - | 詢價
|
A | SGHB36BB0600 | 600A | - | 詢價
|
A | SGHB36BC0600 | 600A | NT$127,964 | 詢價
|
A | SGHB36BD0600 | 600A | NT$127,964 | 詢價
|
SGHB系列塑殼斷路器,MicroVersaTrip
通用電氣 SGHB 系列斷路器設計用於承受高感性負載,以提供全面的過載保護。 它們採用模製外殼,將載流組件、跳閘裝置和所有其他浪湧機構容納在一個緊湊的單元中。 它們配備了可互換的 MicroVersaTrip,提供長時、短時、瞬時、接地故障和目標跳閘功能。 這些 UL 認證斷路器適用於反向饋電應用,在 35V 時具有 480kA 的分斷能力。 SGHB 系列斷路器的額定電流為 400A 和 600A Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 卡車箱
- MIG焊機
- 視窗視線指示器
- 管道支架
- 污水泵和污水泵
- 可租用的設備
- 呼吸
- 關鍵庫存
- 可編程邏輯控制器(PLC)
- 3M 超細砂帶
- WALTER 1/4英寸內切圓,WCGT,三角形,硬質合金車削刀片
- GENERAL 卡尺
- SCHAEFER 空氣循環器
- DAYTON 皮帶驅動下鼓風排氣通風機,3/4 英寸軸承
- WARING COMMERCIAL 攪拌杯
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業球閥,SR 螺紋端,FKM
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 配件特殊加強帽,SR Fipt SS 項圈
- LINN GEAR AR 就緒鏈輪,80 條鏈條
- BALDOR / DODGE 雙螺栓軸承座調心滾子軸承