HUBBELL 接線設備-KELLEMS 公插座,30A,4 線插頭
篩選
交流電: 30 , 顏色: 灰色 , 導體材質: 銅 , 導體尺寸: #10 AWG , 導體類型: 銅 , 建造: 製造 , 目前評級: 30A , 外殼類型: NEMA 4X , 夾克顏色: 綠/黃/黑 , 材料: 綜合 , 最大限度。 電壓: 600 VAC , 導體數量: 4 , 極數: 4 ,工作溫度: -75至-40攝氏度 , 插頭類型: 4線 ,額定電壓: 600V
次數 | 型號 | 線長 | 量規/導體 | 夾克類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RM3004PA001 | 1ft。 | 10/4 | TC-er. | NT$6,166 | |
A | RM3004PA005 | 5ft。 | 10 | 最大噸位 | NT$6,178 |
公插座,30A,4 線插頭
Hubbell 接線設備-Kellems 公插座用於通過簡單地安裝到固定外殼中來建立與設施接線的直接連接。 即使在惡劣的環境中,這些設備也可以 24/7/365 可靠地工作。 它們具有一體式黃銅接地帶,可實現更好的連接,並具有背面接線端子,可減少安裝時間。 這些公插座有多種可供選擇,長度有 1 英尺和 5 英尺 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 垃圾和回收集裝箱娃娃
- 鏟子
- 篷布配件
- 浮球閥配件
- 擋風玻璃和圍欄隱私屏幕
- 面部防護
- 空調製冷
- 食品服務一次性用品和分配器
- 汽車測試
- 氣動汽車
- DYNABRADE 3400 rpm自由速度空氣整理工具
- ORBECO Dt墨盒Hg(no3)2
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 岸電電纜,扭鎖式
- RENEWABLE LUBRICANTS 滲透潤滑劑/ CI
- KERN AND SOHN Ph目標
- FEDERAL SIGNAL 工作燈
- FANTECH FR系列直列風扇
- GATES 標準 V 型皮帶,3L 截面
- GROVE GEAR GR 系列,WBMQ-L 型,815 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- BROWNING TorqTaper Plus 系列襯套套件,203SMTP 尺寸