HUBBELL接線裝置-KELLEMS防風雨板
篩選
顏色: 灰色 , 網點數量: 1裝置
次數 | 型號 | 工作溫度。 | 結構 | 封面材料 | 方向 | 類別 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5206WO | -40°C至85°C | 投 | 鑄鋁 | 橫式 | FS / FD | 2.9“ | 0.81“ | 4.58“ | NT$4,288 | |
B | HBL5221 | -40°C至85°C | 模壓 | 熱塑性 | 垂直安裝 | FS / FD | 2.89“ | 1.08“ | 4.56“ | NT$3,314 | |
C | HBL5205WO | -40°C至85°C | 投 | 鑄鋁 | 橫式 | 設備 | 2.9“ | 0.81“ | 4.58“ | NT$3,778 | |
D | HBL5222 | 最大連續 75°C 和最小-40°C 無衝擊 | 模壓 | 熱塑性 | - | 設備 | 2.86“ | 1.1“ | 4.58“ | NT$3,773 |
防風雨板
Hubbell 接線設備-Kellems 防風雨板與 FS 或 FD 防風雨盒、GFCI、電湧插座和 Style Line 設備配合使用,以保護它們免受因水或雨水滲透而導致的意外故障。 這些經過 UL 認證和 CSA 認證的板採用熱塑性/鑄鋁結構,具有高抗衝擊性和出色的熱效率。 它們允許水平和垂直方向安裝,可承受 -40 至 85 攝氏度的溫度。這些防風雨板有多種可供選擇,高度有 0.81、1.08 和 1.1 英寸。
Raptor Supplies 還提供 防風雨牆板 具有氯丁橡膠/矽膠結構,以確保紫外線穩定性和耐磨性。