Otc Tools供應商| Raptor Supplies 台灣

OTC TOOLS

OTC Tools 總部位於美國明尼蘇達州奧瓦通納,為製造業和汽車行業生產診斷和維修工具。 了解更多

篩選

車隊和車輛維修

手工具

物料搬運

水喉水務工程

水力學

電器類

氣動工具

實驗室用品

汽車

測試儀器

暖通空調和製冷

加工

潤滑

車隊和車輛維修 篩選

汽車機械查看全部

  • 剎車工具

    OTC 制動工具包括各種制動維修工具,旨在幫助維修車輛上的鼓式製動器。 他們還提供輪轂套件、更換墊、制動洩放器、制動墊量規、主缸自動加油機和盤式駐車製動卡鉗工具套件。

  • 汽車娃娃

    OTC汽車小車用於拆除傳動系統後移動車輛。 它們具有可調節的螺紋升降鞍座,帶有橡膠墊和 5 英寸聚丙烯腳輪。 這些小車能夠處理 1800 磅的最大負載。

  • 傳動系工具

    OTC 傳動系統工具有助於維修正時皮帶/正時鏈條和氣缸蓋墊片,以確保准確的凸輪正時。 它們包括凸輪工具套件、軸安裝器、主凸輪工具套件和支撐桿。

  • 發動機專用工具

    OTC 發動機專用工具包括皮帶張力計、主諧波平衡器安裝器和不同孔徑的各種套筒拆卸板。

  • 排氣工具

    OTC 排氣工具包括傳感器扳手,其具有靈活的頭部設計,用於移除頑固或損壞的 O2 傳感器。 他們也有衣架鉗來拆卸橡膠排氣系統衣架。

  • 燃油系統工具

    OTC 燃油系統工具用於燃油系統維修和保養任務。 它們包括噴油器清潔套件、氧傳感器插座、丙烷濃縮套件和燃油管路斷開工具套件

  • 加熱和冷卻工具

    OTC 加熱和冷卻工具(如高性能 4 CFM 真空泵)與使用 HFC、HCFC 和 CFC 的空調系統一起使用。 它們具有壓鑄鋁外殼和偏置旋轉葉片、一體式止回閥、Iso-Valve 和耐用的聚碳酸酯底座。

  • 機油濾清器扳手

    OTC 機油濾清器扳手設計用於拆卸汽車維護、運輸和製造應用中的旋裝式機油濾清器。 選定的型號採用可調節設計,帶有重型鉗口,可實現最大抓地力。

  • 懸掛工具

    OTC 懸架工具包括後懸架襯套工具、球形接頭維修套件、輪轂夾緊擴張器套件、拉桿扳手和維修車輛懸架襯套所需的相關配件。

汽車起重工具查看全部

  • 發動機架和起重機

    OTC 高品質發動機支架可將重型柴油或汽油發動機懸空進行維修和維護工作。

  • 服務插孔

    OTC 服務千斤頂包括重型氣動千斤頂和支架以及帶輪子的液壓服務千斤頂,便於運輸。 它們可以舉起 10 噸的最大負載,並提供不同的手柄材料和長度。

  • 傳動千斤頂

    OTC 變速箱千斤頂適用於提升發動機/驅動橋總成、電動巴士電池、驅動橋總成和油箱。 它們包括最大起重能力分別為 2200 和 2500 磅的低升力傳動千斤頂和動力傳動系統升降機。

  • 車架

    帶有鋼製底座的 OTC 重型可調支架用於在高處支撐重達 20 噸的負載,例如車輛、鋼捲和重型管道。 它們可以提供 15-1/4 和 44-1/4 英寸之間的提升支撐。

汽車起重/車庫設備查看全部

  • 剎車鼓多莉

    OTC 制動鼓台車設計用於安裝、拆卸或運輸笨重的卡車製動鼓和輪轂組件。 它們配備了氣動後輪胎、帶 14 英寸垂直升降機的棘輪千斤頂、折疊式手柄以及機載潤滑油托盤和工具箱。

  • 濾油機

    OTC 機油濾清器破碎機非常適合在汽車、維護和回收操作中破碎機油濾清器。 選定的型號具有一個大型破碎室,可同時處理多達 4 個過濾器,並提供氣動和電動/液壓變體。

  • 車輛升降系統

    OTC 車輛升降系統適用於地面空間受限或缺乏清晰通道使升降複雜化的地方。 他們有一個控制器,可以在系統的兩側工作,以實現從輪胎底部到地面的無縫水平提升。

汽車維修工具查看全部

  • 汽車專用工具

    OTC 汽車專用工具包括各種鋼材、方向盤拉拔器腿套件、離合器調節工具、飛輪拉拔器套件、皮帶輪拆卸器和柴油濾清器清潔劑。

  • 追線者

    OTC 螺紋銑刀用於切割、清潔或修復零件上的外螺紋。 這些螺紋銑刀在處理扭矩負載螺紋孔(例如發動機缸體甲板上的氣缸蓋螺栓孔)時至關重要。

汽車外飾查看全部

  • 汽車外飾配件

    包括汽車油缸密封件更換套件,旨在密封液壓缸不同部件之間的間隙。 包含 2 個 Alemite 潤滑脂嘴、一個外部固定環、一個 U 形杯填料、一個滑動固定器、一個刮水器桿、一個氣缸襯套以及一個固定環和螺母

汽車潤滑油查看全部

  • 流體疏散器

    輕巧的便攜式流體抽空器,用於從小型發動機,RV,ATV和儲油罐中抽出或清除各種流體,包括發動機機油,冷卻劑和驅動橋潤滑脂

汽車診斷與檢查查看全部

  • 測試儀套件

    包括 OTC Tools 氣缸洩漏測試儀套件、紫外線檢測套件、技術範圍套件、內存保護程序、電池測試儀和用於虛擬診斷車輛的燃油壓力/溫度分析儀

關於場外工具

OTC 工具目錄包括紅外線溫度計、電池測試儀、診斷工具、拉拔器、軸承分離器、維修千斤頂、抓斗、動力傳動系統升降機、工作燈、維修錘、輪胎壓力監測設備、扳手、套筒、流體抽空器、懸掛工具和液壓泵。 該品牌的 導向軸承拉拔器 設計用於從曲軸端拉出導向軸承以及在汽車維修設施中拆卸和安裝備件/部件。 這些 OTC 工具軸承拉拔器具有內置限制板,可在施加力后防止拉拔器爪旋轉。 它們採用 T 形手柄設計,易於操作,無需任何額外工具。 這些先導軸承拉拔器採用經過熱處理的鋼結構,可承受嚴酷的工業濫用。 OTC Tools 先導軸承拉拔器經過了超出其額定能力的嚴格測試,確保工業環境中的用戶完全安全。

場外交易工具 紅外測溫儀 設計用於測量汽車應用目標的表面溫度。 這些紅外測溫儀具有集成光學透鏡,用於精確收集輻射的紅外能量並在寬溫度範圍內提供高精度測量。 這些溫度計還具有內置激光指示器,用於精確測量表面溫度。 它們具有電池電量不足的視覺指示器,可提前警告電池電量不足。 從各種 OTC 工具拉拔器設備和專用工具中進行選擇,例如液壓機、發動機支架、起重系統、壓接工具和輪式台車, Raptor Supplies.

要考慮的事情

交叉參考替代品

OTC 工具零件編號經常交叉引用各種 Robinair 產品。 因此,如果您正在尋找過時或缺貨的 OTC 工具設備,我們很可能有同等產品可用。

運送地址

這些診斷工具體積小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞和空運。

主要商品名稱

場外工具競爭優勢

OTC 工具 Grip-O-Matic 拉拔器

OTC Tools Grip-O-Matic 拉拔器採用鉗口式設計,可完全夾緊機器元件(聯軸器、軸承和滑輪)以進行拔出。 這些鉗口可以鎖定到位,以防止零件提取過程中出現任何滑動的可能性。 OTC Tools 爪式拉拔器採用熱處理鋼結構,可承受嚴酷的工業虐待。 此外,這些機械夾爪可以根據應用要求輕鬆調整,以夾持一系列聯軸器、軸承和滑輪。

場外交易 Genisys Evo 軟件

OTC Tools Genisys Evo 軟件可診斷汽車維修應用中的車輛故障。 該軟件安裝在 OTC Tools 診斷工具中以執行各種檢查,包括橫向傳感器校準、檢查/維修間隔重置、交流發電機現場控制 IVD 傳感器校準等。

Grip-O-Matic 拉拔器

這些拉拔器採用鉗口式設計,可完全抓握機器元件(聯軸器、軸承和滑輪)以進行拉拔。 這些拉拔器上的鉗口可以鎖定到位,以防止在零件提取過程中發生滑動。 它們經過熱處理的鋼結構可在重載下抵抗彎曲/接頭斷裂,確保耐用性。 此外,這些機械鉗口可以根據應用要求輕鬆調整以夾持一系列聯軸器、軸承和滑輪。

常问问题解答

我們在使用 OTC 工具拉拔器時採取了哪些安全預防措施?

  • 用戶在拔出機械部件前應檢查拉拔器是否有裂紋、凹痕或過度磨損。 此外,應檢查拉拔器的強制螺釘是否有任何卡住或磨損的痕跡。
  • 用戶應根據應用要求選擇拉拔器尺寸。 應該注意的是,拉拔器的額定容量不超過操作。
  • 拔出前,用戶應確保拉拔器與工件正確對齊。 拉拔器應安裝在需要移除的工件上。
  • 在施加任何力之前,用保護布或防護罩蓋住工件,以防止飛濺的破損和碎屑。
  • 用戶不應使用任何形式的衝擊扳手對拉拔器施力,而應用手逐漸施力。
  • 用戶應佩戴認可的護目鏡,例如防護面罩或護目鏡。

拉拔器的種類有哪些?

各種拉拔器可用於提取機械和車輛中的部件,如軸承分離板、軸承拉拔器、滑錘拉拔器和桿式拉拔器。

OTC工具拉拔器的用途是什麼?

OTC 工具拉拔器用於從軸上拆卸各種零件,如齒輪、軸承和滑輪。 這些工具有多個臂(兩個或三個)圍繞零件旋轉,並迫使螺釘集中在軸的末端以實現牢固的抓握。

OTC Tools顎式拉拔器的用途是什麼?

OTC Tools 3 顎式拉拔器用於拆卸各種汽車維護應用的輪轂、齒輪和滑輪。