Proto Facom 絕緣棘輪
Proto Facom 絕緣棘輪是緊固螺母和螺栓的理想選擇,適用於容易漏電的應用。 這些 Proto 專業工具有兩種顏色的警告手柄絕緣,如果絕緣完整性在操作過程中受到損害,顏色會變為黃色。 它們有一個彈簧球頭,用於在緊固時固定插座和配件。
Proto 擁有 60 多年的經驗,一直是化學、地熱、石化、船舶、石油和天然氣、電力和煉油行業應用的手動工具和配件的領先製造商。 Proto Tools 總部位於美國康涅狄格州新不列顛,提供一系列產品,包括各種套筒、扳手、棘輪、夾具、標準套件、沖頭、鑿子和繫繩工具。 閱讀更多
原型鋼/合金鋼扳手具有黑色氧化物/緞面/鍍鉻表面,可提供耐腐蝕性和超寬鉗口(最大 1.5 英寸),可緊密配合。 它們有緩衝握把、包覆成型橡膠、普通握把和鋼柄變體。
Proto metric / SAE 扳手套裝配有 12 點套筒扳手,用於精細分度和提高速度。 它們可舒適地裝入 4、6 和 12 點緊固件中。
原型盒端扳手的兩端都帶有閉合環,以安裝六角或方形螺栓。 這些套筒扳手套件在手柄的每一端都有一個封閉的頭部,與開口扳手相比,它與緊固件有更多的接觸並允許更大的扭矩,因為套筒端不太可能從緊固件上滑落。
原型鏈扳手和鉗具有 U 形開口,可從頂部或側面接觸緊固件; 非常適合擰緊鎖緊螺母、止回螺母或鎖緊螺母。 這些扳手還具有超薄外形,可在近距離內提供更好的操作,並具有不反光的黑色氧化塗層。
Proto 檢查螺母扳手可在施加扭矩以旋轉頑固或磨損的緊固件時提供牢固的抓握。 它們採用 12 點盒端設計,可確保精細分度以提高速度,並有助於在困難位置係緊或斷開螺栓。
配有圓頭,可與六角形緊固件更多接觸,扳手頭上有一個開口,可讓障礙物通過。 採用6點/ 12點盒末端設計,可進行精細分度,以提高速度和訪問權限。 套數為3至10件
廣泛使用的Proto手動工具具有防滑設計,易於使用。 提供6點和12點盒裝末端和緞面/鍍鉻/全拋光/黑色氧化物表面處理選項
撥盤式扭力扳手設計用於工業機械和液壓設備校準以及汽車維護和修理操作中的扭矩測量。 所有鋼/鋁扭矩傳遞組件和高合金張力驅動器設計
廣泛的台式扭矩傳感器,傳感器支架,在線擴展傳感器,在線扭矩傳感器和扭矩測試儀地板支架,可增強和擴展電子扭矩計的功能
電子扭矩計適用於測試和校準研發、機械調整和維護中的扭矩控制工具和設備。 大型數字顯示屏和緊湊的設計分別可實現準確的讀數以及安全的存儲和運輸。 提供電池供電和 AC/DC 適配器電源型號
電子扭矩扳手設計用於在準確的扭矩壓力下緊固螺母和螺栓,用於汽車,工業機械和液壓設備的校準。 數字顯示,帶有視覺警報和蜂鳴器,可提供準確的扭矩輸出。 提供0.01、0.1和1 Nm的刻度型號
打算與軟金屬(例如黃銅或鋁)製成的六角螺母一起使用,因為它們不會剝落側面。 提供SAE /公制尺寸和不同尺寸
設計用於旋轉緊固件頭中帶有專用套筒的螺栓和螺釘。 具有抗腐蝕的黑色氧化物飾面和模製塑料支架(某些型號)。 提供符合人體工程學的折疊式L形,普通T形手柄,以提供更大的旋轉力和舒適的抓地力
用於擰緊和鬆開六角螺栓和其他機械緊固件。 隨附鋼/合金鋼刀片以防銹,並提供平紋/緩衝握柄,以確保無疲勞性能。 提供L和T形變體
符合ASME B107.14M規格,使用更少的扳手和最少的人工即可處理各種組裝和現場作業。 帶有可聽見的喀嗒聲指示器,以指示所需扭矩設置的狀態。 提供+/- 4%的CW和+/- 6%的CCW精度
具有可互換的機頭,適用於各種組裝操作。 是金屬加工和水暖行業的理想選擇,並提供箱形/開口式/方形驅動頭
棘輪式千分尺扭矩扳手設計用於向軍事和航空航天應用中的機械緊固件提供預設扭矩輸出。 可以在水平位置使用機械負載進行校準,然後在最大儀器容量的3%,20%和60%進行100次點擊測試
SAE /公制扳手套件,用於擰鬆和擰緊螺栓,螺母和其他緊固件。 緊湊的設計可從頂部,側面和狹窄空間中接觸緊固件。 提供緞面,黑色氧化物和全拋光變體
帶有兩個U形開口端的扳手,用於擰緊/鬆開螺母和螺栓。 提供不同的頂角和SAE /公制尺寸
用於轉動螺紋管和管件,以便在管道裝配線中安裝或拆卸。 具有較大的滾花和動力線,可實現快速,積極的下頜調節,標準的手柄長度以及寬闊的抓握表面可提供更高的舒適度
與手柄一端的箱形端部設計集成,並帶有一個齒輪機構,用於使扳手自由旋轉,而不必從緊固件上卸下扳手頭。 適合緊固或鬆開頑固的螺母和螺栓。 可提供3至22件的套裝
提供高品質的Proto專業工具,具有不同的偏置角度,可在狹窄的空間中平穩地使用
配備一個30度頭部,可以進入難以觸及的緊固件組件,緞面處理可提供耐腐蝕性,並具有防滑手柄,可連續使用。 具有薄型圖案,可用於防鬆螺母,止回螺母或鎖緊螺母
旨在提供抓地力和機械優勢,同時施加扭矩來轉動螺母和螺栓。 採用合金鋼結構,具有不反光黑色氧化表面,可承受惡劣的工業條件和工作現場的濫用
擊打麵大的高強度鋼製扳手; 非常適合與錘子和底盤一起使用,以擰緊或鬆開損壞/頑固的緊固件。 可提供6點。 和12點 盒端用於精細索引
手柄末端配有錐形銷,用於在安裝汽車零部件,橫梁,大樑或管道配件時對準螺栓孔。 帶有長偏置手柄,可更大程度地利用槓桿和間隙來清除指關節和障礙物。 總長度從11到30英寸不等
能夠精確地擰緊和鬆開變速箱總成的大型工業螺栓。 具有單級行星齒輪系統,可提供高達6:33:1的傳動比,可在最緊湊的設置中傳遞最大扭矩
各種扭矩角度計、扭矩扳手軟件和數字角度適配器,非常適合維修和維護服務。 提供 250 英尺磅的最大扭矩; 提供 2-9/32、3-23/64 和 5 英寸長度選項
適用於標準扳手或棘輪無法觸及的難以觸及或限制進入的區域。 採用全拋光錶面處理以減少暴露表面上的氧化反應,並採用防滑開放式設計,適用於低扭矩應用
鋼製套筒扳手,帶有防滑設計,拱形表面和鎖定孔。 設計用於難以到達的地方,通常使用6點。 和12點 套筒和扳手不合適
高質量精密手動棘輪通常用於鬆開和緊固螺母和螺栓。 長柄棘輪具有密封設計,可防止碎屑進入棘輪。 提供梨形,圓形和密封形頭樣式
能夠容納沉重的緊固件,並在使用過程中將其緊緊固定。 利用由稀土磁體合金/尼龍混合物製成的重型磁體。 插座尺寸印在工具上,易於識別,並帶有側面鎖定孔
與電源插座一起使用,用電動扳手擰緊和鬆開緊固件。 能夠提供比手動扳手更大的速度和扭矩。 具有鍛造的鋼製主體,其尺寸印在工具上,便於識別
螺絲刀刀頭和六角形套筒結合在一起,具有合金鋼結構和拋光的鉻塗層。 該套件包括插座條和插座夾以及超長鑽頭,以提供更多的覆蓋範圍
具有用於金屬加工和汽車行業的堅固耐用的鉻釩/熱處理合金鋼結構。 SAE和公制變量提供不同的表面處理選項和驅動器尺寸
不同類型的伸縮式和擺動式插座擴展,用於在狹窄的空間或難以到達的區域中擴展插座的範圍
包括廣泛的SAE和Metric Proto套筒套件,有深套筒和柔性套筒尖端兩種類型,適用於汽車製造,鋼鐵製造和車隊維護
包括插座排、導軌、夾子和驅動器; 鉸鏈把手; 旋轉棘輪; 驅動插頭; 套筒批頭固定器和萬向節通常與套筒、扳手、螺絲刀和其他 Proto 工具一起使用。 提供不同的驅動器尺寸和表面處理選項
包括具有TorquePlus內部設計的插座,使其非常適合緊固件損壞的應用。 提供不同的SAE和公制尺寸
刀片,梅花和動力批頭組,包括批頭套筒和套筒支架; 可與衝擊鑽或任何標準鑽一起使用。 套裝中的件數範圍從7到38
非常適合與六角,十字,一字,梅花,三翼和翼型螺母一起使用。 具有超長手柄,可改善在狹窄或限制區域的進入。 配備棘輪磁性批頭和磁性T型手柄批頭
集成有用於固定六角螺母和空心軸的精密頭,以容納長螺栓。 具有精確成型的,經過熱處理的六角開口以及帶有顏色編碼的手柄,在使用過程中易於識別
配有連接到軸的套筒和圓柱形手柄,用於擰緊和鬆開機械緊固件。 外觀和實用性與螺絲刀相似。 帶有顏色編碼的手柄,易於識別
雙頭螺絲起子,用於在難以觸及的區域安裝或卸下標準和菲利普斯螺絲。 具有口袋夾和滾花鋁製手柄,可在長時間內提供最大的用戶舒適度
用於緊固金屬和自攻螺釘的加長鑽頭和六角鑽頭。 方鑽頭加長件採用鍛鋼結構,表面孔隙率較小,拉伸強度較高。 提供 1/4 和 3/8 英寸的閥體直徑
適用於驅動方頭螺栓和螺釘,以及通過無繩電鑽或手動鬆開冷凍螺母。 特色鋼/工具鋼/ S2鋼結構,具有強大的抗扭強度和抗衝擊或抗振性。 提供1、1.875和6英寸長的選件
金屬工和木工廣泛使用它來安裝和卸下螺釘。 具有四瓣式手柄設計,具有360度紋理,可確保牢固抓握。 提供2、4、6、7、8和9件
包括由合金鋼製成的圓/六角/方柄螺絲刀,適用於不同的維護和組裝操作
Proto Tools 目錄包括各種套筒、扳手、棘輪、螺絲刀、六角扳手、鉗子、剪子、夾子、主套件、沖頭、鑿子和繫繩工具。 原型扭矩扳手,也稱為數字扭矩扳手,通過電子測量轉動力來提供精確的扭矩讀數,以避免緊固件過度擰緊。 這些扳手通常用於在組裝產品上施加一致的扭矩,以實現安全和質量控制應用。 它們具有帶視覺警報的數字顯示屏和可聽見的蜂鳴器,可提供準確的扭矩輸出。 原型插座組 採用帶有圓角設計的 TorquePlus 配置,可將應力從拐角處移開,並均勻分佈在較大的表面積上。 這些插座的內部設計進一步減少了邊緣的圓角,並提供了更大的靈活性來轉動磨損或生鏽的緊固件。 從這些優質扳手和其他公司產品中進行選擇,例如套筒鑽頭、手持式沖頭和鑿子 Raptor Supplies.
Proto Tools 扭矩扳手(製造商的零件號)通常與等效的 AMPCO Metal 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手扭矩扳手,那麼很可能 Raptor Supplies 具有等效的 Proto 扭矩扳手。 客戶還可以使用型號的最後五位數字交叉引用這些聯軸器中的大多數。
這些 Proto 扭矩扳手和鋼爪形扳手體積小,需要緊湊的包裝。 因此,它們以由幾件組成的包裝形式交付,適合快遞運輸而不是空運。
Proto Facom 絕緣棘輪是緊固螺母和螺栓的理想選擇,適用於容易漏電的應用。 這些 Proto 專業工具有兩種顏色的警告手柄絕緣,如果絕緣完整性在操作過程中受到損害,顏色會變為黃色。 它們有一個彈簧球頭,用於在緊固時固定插座和配件。
Proto 提供各種工具,包括存儲單元、手動套筒、驅動工具、衝擊套筒、扳手、鉗子、夾子、剪刀、螺絲刀、六角扳手和扭矩扳手。
套筒扳手設計用於緊固螺母和螺栓。 然而,這些工具並不適合狹小的空間,因為它們需要在每次緊固循環後抬起。 然而,棘輪扳手具有棘爪,使扳手能夠向一個方向旋轉,同時將螺栓轉動到另一個方向。
不,普通套筒不應與衝擊扳手一起使用。 由於其薄壁設計和結構材料,這些套筒可能會在衝擊扳手的作用下破碎。