VESTIL EPFC 系列電動地面起重機
篩選
包括的電池: 是 , 電池充電器電流: 12A , 電池容量擴展: 1300磅。 ,手動擴充容量: 600磅。 ,容量收回: 1500磅。 , 腳輪材質: 鋼上聚 , 顏色: 黃 , 電源線電壓: 115V交流 , 驅動馬達: 24V直流,0.7KW , 擴展升程範圍: 97“ , 前腳輪材質: 鋼上聚 , 前腳輪寬度: 2" , 孔型: 手動擴展 , 腿寬: 43 3/4英寸至58 11/16英寸 , 長度: 107.5“ 、升降馬達功率: 24V DC , 負載提升速度: 0.5秒。 , 空載提升速度: 0.7秒。 , 負載下降速度: 0.75秒。 , 空載下降速度: 0.25秒。 , 材料: 鐵件 , 最大限度。高度起重機加長: 110“ , 最大限度。腿部伸展長度: 103 1機構/ 8“ , 最大限度。 完全伸展時的負載能力: 400磅。 ,分鐘。每項收費的服務: 8小時。 , 電池數量: 2 , 腳輪數量: 5 , 便攜的: 是 , 後腳輪材質: 鋼上聚 , 縮回容量: 2500磅。 , 縮回升力範圍: 44 1機構/ 4“ , 孔間距: 8" ,統一容量電池擴充: 800磅。 、統一容量手動擴充: 400磅。 , 電壓: 24V DC , 兩腿之間的寬度: 23“到28”
次數 | 型號 | 最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 電池類型 | 容量 | 最大限度。 臂長 | 能量源 | 後腳輪寬度 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPFC-CB-15 | 105“ | 24V / 12A | 1500磅。 | 97“ | 電動無繩 | 1.38“ | 33.88“ | - | NT$572,817 | 詢價
|
B | EPFC-25-AA | 110“ | 12V | 600磅。 | 103.125“ | 電池充電 | 1.375“ | 43.75“ | 79.125“ | NT$477,263 | |
C | EPFC-25 | 110“ | 12V | 600磅。 | 103.13“ | 電池充電 | 1.38“ | 30“ | 79.5“ | NT$451,577 | 詢價
|