HARVEL CLEAR PVC 母接頭

物品: AB9DWR
模型: H435005SRLS
可供入住時段
有現貨

請於1月27日星期二前收到。

管道尺寸
新台幣1,438元 /單元 (例如增值稅)
加入購物車
詢價

付款方式

傳送

  • 產品規格
  • 出貨需知

產品規格

名稱 母頭適配器
實踐應用 非飲用水、飲用水
基本配件形狀 適配器
主體材料 PVC
顏色 重設
連接類型 FNPT x溶劑
適合 A 方性別 女性
接頭 A 側公稱管徑尺寸 1機構/ 2“
安裝面A型 NPT
接頭 B 面性別 女性
接頭 B 側公稱管徑尺寸 1機構/ 2“
接頭側B型 插座
對於管道明細表 40
包括插頭 沒有
包括預塗螺紋密封劑 沒有
包括密封件 沒有
包括盾牌 沒有
最高 溫度 140°F
最大工作壓力 360 psi @ 73°F
總長度 1 3機構/ 4“
管件材質 PVC
管道尺寸 1機構/ 2“
活動行程 40
具體配件形狀 母頭適配器
相關標準 Astm D1784、FDA法規第21條、NSF 61
溫度。 範圍 73°F至180°F

出貨需知

高度(cm) 3.81
長度(厘米) 4.57
寬度(cm) 3.81
HS編碼 3917400090
出生國家 US
體重(公斤) 0.03