- 產品規格
產品規格
| 名稱 | 籃式過濾器 |
|---|---|
| 連接類型 | 承插焊 |
| 網格尺寸 | 1機構/ 16“ |
|---|---|
| 看板尺寸 | 3機構/ 8“ |
查看教程
- 博凱精密
- 葛拉羅
- 鑰匙軸
- 朗斯坦
- 頂點
- pH計
- 皮帶砂光機
- 風扇速度控制
- 電機安裝環
- 釬焊合金
- HELICOIL 螺旋尖塞絲錐,5H,公制粗牙
- CONDOR Mechanics 手套,無指,透氣背面,黑色
- CASH VALVE 真空閥,D-51 型
- VIBCO BV 系列氣動球振動器
- MUELLER INDUSTRIES 794F 雙筒籃式過濾器
- TRIM LOK INC 110系列,橡膠密封件D型截面
- BUSSMANN A3000 系列接線端子
- SPEARS 閥門 PVC Schedule 40 齊平式異徑管襯套,插口 x SR Fipt SS 套環
- DAYTON 文丘里套件
- TEADIT 2019 合成紗線壓縮填料密封件,附 PTFE,潤滑