項目 | 窗扇 |
氣流 | 2470/1700/1360 CFM |
刀片直徑。 | 16“ |
線長 | 7ft。 |
深度 | 7" |
完 | 白色塑料 |
身高 | 22“ |
Hz | 60 |
電機放大器 | 0.80/0.63/0.50 |
電機轉速 | 1480/1110/820 |
葉片數 | 3 |
導體數量 | 3 |
速度數 | 3 |
段落 | 1 |
可逆 | 微電流作用 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 18.25“ |
船重(kg) | 6.23 |
船高(厘米) | 57.91 |
船長(厘米) | 69.6 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 速度數 | 氣流 | 刀片直徑。 | 信號寬度 | 線長 | 深度 | 身高 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9137 | 2 | 560 / 506 cfm | 7" | 21.62“ | 6ft。 | 4.25“ | 10.75“ | 窗扇/檯扇 | 新台幣3,910元 |