項目 | 超大號垃圾桶 |
顏色 | 紅 |
身高 | 6“到8” |
內底長 | 15 1機構/ 2“ |
內高 | 5 3機構/ 8“ |
內部長度 | 16 7機構/ 8“ |
內寬 | 10 11機構/ 16“ |
總長: | 20“到22” |
負載能力 | 200磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
外部高度 | 6" |
外長 | 20“ |
寬度外 | 12 3機構/ 8“ |
包裝數量 | 4 |
UPC | 032903042108 |
容積 | 0.67 cu。 英尺 |
信號寬度 | 12“到14” |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 33.99 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |