項目 | 安全帽雙圍兜 |
皮帶材質 | 尼龍 |
顏色 | 白色 |
下管材質 | 乙烯基/塑料 |
鏡頭材質 | 共聚酯 |
鏡片剝離尺寸 | 5 1 / 4“×11 1 / 4” |
鏡片剝離厚度 | 0.007“ |
鏡片厚度 | 15千 |
材料 | 聚塗層杜邦特衛強 |
壓力類型 | 高壓力 |
產品數據表 | allegro-safety-9909-03.pdf |
尺寸 | 標準 |
類別 | 豪華雙圍兜安全帽兜帽,帶懸掛裝置和空氣溫度控制器 |
UPC | 741851909011 |
顯示面積 | 6 1 / 2“×12 1 / 2” |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 6505008090 |
原產地 | US |