BALDOR MOTOR ECP4316T-4 重載電機,460V,1800 RPM,60 Hz,75 hp,三相,TEFC,3T 框架
貨號:AJ6REV
型號:ECP4316T-4
得到它 四月 26, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 四月 26, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 重型電機 |
安培 | 84.9 |
課程 | 股票 |
設計 | B |
責任 | 繼續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 365T |
HP | 75 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
絕緣級別 | F |
卡瓦 | 14.0 |
領導 | 3 4# |
安裝 | F1 |
極數 | 04 |
產量 | 惠普75 |
段落 | 3 |
調整 | E |
RPM | 1780 |
服務因素 | 1.15 |
類別 | A36068M |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 432.9 |
原產地 | US |
型號 | IP等級 | 安培 | 分解扭矩 | 最大。 速度 | 電機類型 | 安裝類型 | 空載電流 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2 LB-FT | - | - | - | 5.84安培 | 06 | 新台幣256,212元 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5 LB-FT | - | - | - | 5.52安培 | 06 | 新台幣256,212元 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102 LB-FT | - | - | - | 4.6安培 | 06 | 新台幣256,212元 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6 LB-FT | - | - | - | 5.18安培 | 08 | 新台幣393,102元 | |
ECP2294T | 54,44 | - | - | - | - | 腳安裝 | - | - | 新台幣261,973元 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15安培 | 06 | 新台幣332,871元 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15安培 | 06 | 新台幣332,871元 |