項目 | 半導體保險絲 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 螺栓上 |
課程 | 高速 |
直徑 | 2" |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould A70P,Littelfuse L70S |
保險絲放大器 | 400 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200VAC時700kA,50VDC時700kA |
總長: | 5 3機構/ 32“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
UPC | 051712150439 |
額定電壓 | 700 伏/直流 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 中斷等級 | 交流電壓額定值 | 主體材料 | 總長: | 製造商 系列 | 速度 | 終止類型 | 身材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWP-100A | 200VAC時700kA,50VDC時700kA | - | 玻璃纖維 | 4.437“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣7,340元 | ||
FWP-1000A | 200VAC時700kA,50VDC時700kA | - | 玻璃纖維 | 7.625“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣58,550元 | ||
FWP-800A | 200VAC時700kA,50VDC時700kA | - | 玻璃纖維 | 6.625“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣43,258元 | ||
FWP-70B | 200VAC時700kA,50VDC時700kA | - | 陶瓷 | 4 13機構/ 32“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣8,610元 | ||
FWP-80B | 200VAC時700kA,50VDC時700kA | - | 陶瓷 | 4 13機構/ 32“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣8,610元 | ||
FWP-90B | 200VAC時700kA,50VDC時700kA | - | 陶瓷 | 4 13機構/ 32“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣6,056元 | ||
FWP-100B | 200VAC時700kA,50VDC時700kA | - | 陶瓷 | 4 13機構/ 32“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣8,610元 |