項目 | 撥動開關 |
交流接觸額定值 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC |
執行器長度 | 0.68“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
HP | 3/4 |
安裝孔 | 直徑0.469英寸 |
連接數 | 5 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 0.406“ |
莖長 | 0.47“ |
開關功能 | 開/關/開 |
終端 | 1/4“標籤 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安裝孔 | 連接數 | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 開關功能 | 終端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GP51-73 | 直徑0.469英寸 | 6 | 0.406“ | 關/電路1開/電路2開 | 1/4“標籤 | 新台幣234元 | ||
2GG51-73 | 直徑0.469英寸 | 6 | 0.406“ | 關/電路1開/電路1和2開 | 1/4“標籤 | 新台幣190元 | ||
2FB54-73 | 直徑0.5英寸 | 3 | 0.47“ | 開/開 | 擰緊 | 新台幣158元 | ||
2FC54-73 | 直徑0.5英寸 | 3 | 0.47“ | 開/關/開 | 擰緊 | 新台幣165元 | ||
6FC54-73 | 直徑0.5英寸 | 3 | 0.47“ | 瞬時開/關/瞬時開 | 擰緊 | 新台幣240元 | ||
2FB53-73-標籤 | 直徑0.5英寸 | 3 | 0.47“ | 開/開 | 1/4“標籤 | 新台幣128元 | ||
2FC53-73-標籤 | 直徑0.5英寸 | 3 | 0.47“ | 開/關/開 | 1/4“標籤 | 新台幣134元 |