項目 | 超聲波測厚儀 |
準確性 | +/-0.00" 和 +/-0.01 毫米 |
基礎材料 | 亞鐵和有色金屬 |
校准證書 | NIST |
線長 | 3ft。 |
資料存儲 | 是 |
頻率 | 5 MHz |
介面 | USB +紅外打印 |
測量範圍 | 0.040至5.0英寸(1至125毫米) |
解析度 | 0.001/ 0.01 英寸/毫米 |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 9017308000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 準確性 | 基礎材料 | 線長 | 測量範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定位器UTG ME | +/-0.001 英寸,+/-0.01 毫米 | 鐵件 | 3英尺/ 0.9萬 | 0.100至5.0英寸(2.5至125毫米) | 新台幣95,676元 |