項目 | 防篡改螺絲刀 |
完 | Polished 抛光 |
手柄設計 | 4面 |
處理材料 | 丁酸 |
總長度 | 9" |
刀柄長度 | 5" |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | #6 |
提示樣式 | 安全Torq-Set(R) |
提示樣式組 | Torx(R)/星 |
UPC | 083771797492 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |
A. 丁酸鹽。
答:Eazypower 防篡改梅花頭螺絲刀提供高扭矩傳輸,可牢固地緊固汽車中的螺釘和螺栓。