項目 | 帶加熱的窗戶空調 |
安培 | 10.6/11.5 |
BtuH冷卻 | 22,500/23,000 |
BtuH加熱 | 9800/12,000 |
控制類型 | 電子產品 |
除濕率 | 6.5鉑/小時 |
深度 | 30 3機構/ 8“ |
身高 | 16 7機構/ 8“ |
高CFM | 560 |
Max.最高Wall Thickness室壁厚度 | 9" |
NEMA插頭配置 | 6-20P |
操作模式 | 冷/熱 |
電源線長度 | 4ft。 |
評分 | 9.8/9.8 |
製冷劑類型 | R-410A |
電壓 | 230/208 |
瓦 | 2290/2340 |
信號寬度 | 26“ |
船重(kg) | 72 |
原產地 | MX |