General Electric經銷商| Raptor Supplies 台灣

GENERAL ELECTRIC

自 1892 年以來,通用電氣一直為航空、醫療保健、電力、再生能源、製造和金融領域製造產品。 該公司總部位於美國麻薩諸塞州波士頓。 了解更多

篩選

電器類

燈飾

暖通空調和製冷

膠粘劑密封膠和膠帶

氣動工具

汽車

水喉水務工程

車隊和車輛維修

電器類 篩選

起動器和接觸器查看全部

  • 輔助觸點

    常開,常閉或NO-NC輔助觸點,額定電流為10A,600VAC; 非常適合與IEC MC / TL接觸器和繼電器邏輯電路配合使用。 提供側面,背面和正面安裝變體

  • 組合起動器

    具有常開/常閉電路設計,非常適合工業電機和照明控制應用以及負載/線路保護。 提供不同的電流和電壓額定值

  • IEC電磁接觸器

    適用於基礎設施,石油和天然氣,工業自動化和建築行業的開關電容器,加熱負載和變壓器。 提供斷電期間自動切斷和電源電路切換的精確額定值

  • 照明電磁接觸器

    用於工業工廠,公園,體育館和建築工地,以切換電源電路的電源。 某些型號具有緊湊的設計和NEMA等級的外殼,可防止污染物進入裸露的安裝環境

  • 帶電子過載的電磁起動器

    啟動和停止泵,風扇,電鋸,鼓風機和輸送機的理想選擇。 為傳送帶系統的電動機和組件提供電源,以進行精確控制。 提供的額定電流範圍為6.5至130 A

  • 帶有熱過載的電磁起動器

    配有接觸器和電磁過載繼電器,可保護昂貴的電動機免受電動機過載的影響。 可以處理額定電流為9至270 A的電源。線圈額定電壓為120、240和480 VAC

  • 手動電動機開關和起動器

    設計用於過載保護,並有助於泵,風扇,小型機床和輸送機的小型1相,3相或DC電動機的開/關操作。 提供1、2和3極配置

  • 手動入門配件

    包括盲板和前輔助蓋板,分流脫扣器,旋轉手柄,母線,電湧抑制套件,接觸塊和欠壓脫扣機構,用於保護,維修和增強手動電動機啟動器的功能

  • 電動機起動器外殼
  • NEMA電磁接觸器

    非常適合處理電容器電路負載和電阻加熱的切換,以及控制需要單獨過載保護的交流電動機。 配有開放式/ NEMA 1外殼,可防止電機零件發熱。 在480 VAC的最大電壓下運行

  • 過載繼電器

    在電流過載或缺相的情況下提供可靠的保護。 採用雙金屬和熱感應方法,可降低功耗。 提供00、0、1和10 NEMA大小選項

  • 入門控制套件

    指示燈/按鈕/選擇開關套件,用於電機維護應用。 黑色和紅色可選

  • 熱單元

    用於電動機啟動器中,通過防止過熱現象來確保電動機壽命的延長。 提供滿載電流額定值,範圍在0.43至27.7 A之間

分銷 查看全部

按按鈕查看全部

關於通用電氣

自 1892 年以來,通用電氣一直為航空、醫療保健、電力、可再生能源、製造和金融領域製造產品。 通用電氣目錄包括 IEC延遲計時器、手動電機保護器、熱裝置、總線插頭、LED 燈具、鎮流器、安全警報器和泵控制箱。 通用電氣 TED系列斷路器 用於與外部設備連接時與支路保護聯動保護電器。 它們具有不可互換的熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時功能。 這些斷路器採用螺栓安裝和接線片端子連接,可輕鬆快速地進行現場安裝。 這些通用電氣斷路器以及發光按鈕、熱裝置、總線插頭和過載繼電器可在 Raptor Supplies.

要考慮的事情

交叉參考替代品

一些通用電氣 型号 會交叉引用相應的伊頓、西門子、代頓和施耐德電氣型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的通用電氣產品。

運送地址

這些通用電氣產品的尺寸從小到大不等。它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些通用電氣產品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。

主要商品名稱

Quantum LMV - TEFC 電機

Quantum LMV - TEFC 馬達採用高強度鋼轉子、精密平衡的定子繞組和先進的冷卻系統,有助於提高性能並延長馬達的使用壽命。 釷...閱讀更多 

超立式空心軸電機

通用電氣超垂直空心軸 (VHS) 馬達設計用於垂直泵浦應用,例如水和廢水處理廠、石油和天然氣生產以及採礦作業。...閱讀更多 

通用電氣的競爭優勢

吉加德絕緣

GEGARD 絕緣系統的設計符合或超過任何尺寸、負載、電壓、應用和操作環境要求。 它們提供強大的保護,防止污染、熱劣化和機械磨損引起的潛在故障,從而提高散繞和模繞交流電機和發電機的可靠性並降低維護成本。

常问问题解答

如何維護通用電氣 Ultra VHS 馬達?

  • 定期檢查馬達和幫浦組件是否有磨損或損壞的跡象。
  • 定期清潔馬達和周圍區域,以防止污垢和碎屑堆積。
  • 檢查馬達的冷卻系統並根據需要更換任何磨損或損壞的零件。
  • 監控馬達的工作溫度和振動水平,以便及早發現潛在問題。
  • 定期潤滑馬達的軸承和其他運動部件,以減少磨損並提高性能。
  • 確保馬達正確接地並且所有電氣連接均牢固可靠。

IEC 補充保護器與斷路器有何不同?

斷路器通常用作主要保護裝置,可以處理更高的額定電流和故障電流。 另一方面,輔助保護器用作附加保護,通常額定電流較低。

GE TEYD 系列斷路器可以適應哪些尺寸的電線?

這些 TEYD 系列斷路器可適應 14 至 4 AWG 的電線尺寸。