吉加德絕緣
GEGARD 絕緣系統的設計符合或超過任何尺寸、負載、電壓、應用和操作環境要求。 它們提供強大的保護,防止污染、熱劣化和機械磨損引起的潛在故障,從而提高散繞和模繞交流電機和發電機的可靠性並降低維護成本。
自 1892 年以來,通用電氣一直為航空、醫療保健、電力、再生能源、製造和金融領域製造產品。 該公司總部位於美國麻薩諸塞州波士頓。 閱讀更多
常開,常閉或NO-NC輔助觸點,額定電流為10A,600VAC; 非常適合與IEC MC / TL接觸器和繼電器邏輯電路配合使用。 提供側面,背面和正面安裝變體
具有常開/常閉電路設計,非常適合工業電機和照明控制應用以及負載/線路保護。 提供不同的電流和電壓額定值
適用於基礎設施,石油和天然氣,工業自動化和建築行業的開關電容器,加熱負載和變壓器。 提供斷電期間自動切斷和電源電路切換的精確額定值
用於工業工廠,公園,體育館和建築工地,以切換電源電路的電源。 某些型號具有緊湊的設計和NEMA等級的外殼,可防止污染物進入裸露的安裝環境
啟動和停止泵,風扇,電鋸,鼓風機和輸送機的理想選擇。 為傳送帶系統的電動機和組件提供電源,以進行精確控制。 提供的額定電流範圍為6.5至130 A
配有接觸器和電磁過載繼電器,可保護昂貴的電動機免受電動機過載的影響。 可以處理額定電流為9至270 A的電源。線圈額定電壓為120、240和480 VAC
設計用於過載保護,並有助於泵,風扇,小型機床和輸送機的小型1相,3相或DC電動機的開/關操作。 提供1、2和3極配置
包括盲板和前輔助蓋板,分流脫扣器,旋轉手柄,母線,電湧抑制套件,接觸塊和欠壓脫扣機構,用於保護,維修和增強手動電動機啟動器的功能
非常適合處理電容器電路負載和電阻加熱的切換,以及控制需要單獨過載保護的交流電動機。 配有開放式/ NEMA 1外殼,可防止電機零件發熱。 在480 VAC的最大電壓下運行
在電流過載或缺相的情況下提供可靠的保護。 採用雙金屬和熱感應方法,可降低功耗。 提供00、0、1和10 NEMA大小選項
指示燈/按鈕/選擇開關套件,用於電機維護應用。 黑色和紅色可選
用於電動機啟動器中,通過防止過熱現象來確保電動機壽命的延長。 提供滿載電流額定值,範圍在0.43至27.7 A之間
一些通用電氣 型号 會交叉引用相應的伊頓、西門子、代頓和施耐德電氣型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的通用電氣產品。
這些通用電氣產品的尺寸從小到大不等。它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些通用電氣產品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
Quantum LMV - TEFC 馬達採用高強度鋼轉子、精密平衡的定子繞組和先進的冷卻系統,有助於提高性能並延長馬達的使用壽命。 釷...閱讀更多
通用電氣超垂直空心軸 (VHS) 馬達設計用於垂直泵浦應用,例如水和廢水處理廠、石油和天然氣生產以及採礦作業。...閱讀更多
GEGARD 絕緣系統的設計符合或超過任何尺寸、負載、電壓、應用和操作環境要求。 它們提供強大的保護,防止污染、熱劣化和機械磨損引起的潛在故障,從而提高散繞和模繞交流電機和發電機的可靠性並降低維護成本。
斷路器通常用作主要保護裝置,可以處理更高的額定電流和故障電流。 另一方面,輔助保護器用作附加保護,通常額定電流較低。
這些 TEYD 系列斷路器可適應 14 至 4 AWG 的電線尺寸。