李森 113581.00 | C6c34wk3l 沖洗馬達 | 48zf39 | XNUMXzfXNUMX Raptor Supplies 台灣
LEESON 113581.00 C6C34WK3L沖洗馬達| AJ2QKC 48ZF39 / C6C34WK3L

LEESON 113581.00 C6C34WK3L 沖洗電機

有現貨
貨號:AJ2QKC Model: 113581.00,en交叉參考號:48ZF39 / C6C34WK3L

得到它 可能 1, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$29,089 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目沖洗馬達
推薦碼M
設計N
責任連續
擴展模組TEFC
Frame56C
滿載電流7.6 / 4-3.8
HP1/2
Hz60
絕緣級別F
kW0.37
潤滑寶力達EM
最高 環境溫度。40
安裝死板
包裝B
段落1
功率因數70
迴轉選擇性逆時針
RPM3600
服務因素1.15
軸直徑5機構/ 8“
類別CF
電壓115 / 208-230

送貨信息:

船重(kg) 11.52

產品詳細說明:

  • 效果100%:63
  • 軸承OPE:6203
  • 抄送號碼:EXEMPT
  • 軸承PE:6205
  • 銘牌:080279
  • 繞組:C632209
  • 組:3
  • 油漆:白色-LEESON(環氧樹脂)
  • 超級放大器:8 / 4.2-4

產品型號

產品型號設計滿載電流HPkW功率因數RPM價錢
LEESON 112526.00 C6C17WK2P沖洗馬達| AJ2QHR 48ZF38 / C6C17WK2P 112526.00N6.4 / 3.4-3.21/3.246551800新台幣27,039元
LEESON 112527.00 C6C17WK3M沖洗馬達| AJ2QHT 48ZF40 / C6C17WK3M 112527.00N8.8 / 4.41/20.37581800新台幣27,316元
LEESON 112528.00 C6C17WK4N沖洗電機| AJ2QHU 48ZF41 / C6C17WK4N 112528.00N10.8 / 5.43/40.56641800新台幣31,366元
LEESON 112529.00 C6C17WK5P沖洗電機| AJ2QHV 48ZF44 / C6C17WK5P 112529.00N12.8 / 6.410.75681800新台幣35,364元
LEESON 113582.00 C6C34WK4M沖洗馬達| AJ2QKD 48ZF42 / C6C34WK4M 113582.00N10 / 5.2-53/40.56763600新台幣29,226元
LEESON 113583.00 C6C34WK6M沖洗馬達| AJ2QKE 48ZF43 / C6C34WK6M 113583.00N12 / 6.2-610.75763600新台幣28,525元
LEESON 113584.00 C6C34WK5N沖洗馬達| AJ2QKF 48ZF45 / C6C34WK5N 113584.00L17 / 8.51.51.12803600新台幣37,723元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LEESON 113581.00 C6C34WK3L 沖洗電機
新台幣29,089元 /單元