項目 | 快速接頭體 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
色標 | 紅 |
完 | 鍍鋅 |
軟管連接 | (不適用) |
互換類型 | 普遍 |
鎖定方式 | 套 |
材料 | 鋼/鋁 |
最高 流 | 30 CFM |
最大。 壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封件 | 布納-N |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 7616995090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 完 | 軟管連接 | 鎖定方式 | 材料 | 最高 流 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A73410D-BG | 鍍鋅 | (不擴散條約) | 套 | 鋼/鋁 | 30 CFM | 1機構/ 4“ | 新台幣203元 | ||
A73426D-BG-GRA | 重設 | (不適用) | 推連接 | 鋁 | 41 CFM | 1機構/ 4“ | 新台幣622元 | ||
A73416D-BG-GRA | 重設 | (不擴散條約) | 推連接 | 鋁 | 41 CFM | 1機構/ 4“ | 新台幣1,104元 | ||
A73610D-GRA | 鋅/陽極氧化 | (不擴散條約) | 套 | 鋼/鋁 | 30 CFM | 3機構/ 8“ | 新台幣296元 | ||
A73620D-GRA | 鋅/陽極氧化 | (不適用) | 套 | 鋼/鋁 | 30 CFM | 3機構/ 8“ | 新台幣323元 |