項目 | 冷凝水泵 |
安培 | 0.5 |
線長 | 6ft。 |
放 | 3 / 8“倒鉤 |
浮法材料 | 聚丙烯 |
GPH of Water @ 1 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 80 |
GPH of Water @ 15 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 25 |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 70 |
GPH of Water @ 9 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 55 |
身高 | 7" |
HP | 1/30 |
總長: | 10.5“ |
最高 溫度 | 140 F |
泵類型 | 直式 |
庫容 | 1/2加侖 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
關閉 | 17英尺 |
油箱尺寸 | 1/2加侖 |
類別 | 直式 |
UPC | 010121544550 |
電壓 | 230 |
瓦 | 75 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 2.11 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 31.24 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | MX |
A.
A.
A.
產品 | 型號 | 總長: | 安培 | 線長 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 泵類型 | 手柄材料 | 油箱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551320 | 12“ | 3.5 | 9ft。 | 11.2 PSI | 120 F | 淺鍋 | SST | 1加侖 | 新台幣19,909元 | ||
550521 | 7.437“ | 1.1 | 6ft。 | 4.3 PSI | 120 F | 緊湊型潛水器 | SST | - | 新台幣9,091元 | ||
554405 | 10.5“ | 1.0 | 6ft。 | 6.5 PSI | 140 F | 直式 | 不銹鋼 | 1/2加侖 | 新台幣4,204元 | ||
554425 | 10.5“ | 1.5 | 6ft。 | 8.6 PSI | 140 F | 直式 | 不銹鋼 | 1/2加侖 | 新台幣3,838元 | ||
554531 | 10 13機構/ 64“ | 0.6 | 6ft。 | - | 140 F | 直式 | 不銹鋼 | 1/3加侖 | 新台幣4,762元 | ||
554542 | 10 5機構/ 16“ | 1.5 | 6ft。 | - | 140 F | 直式 | 不銹鋼 | 1/3加侖 | 新台幣5,048元 | ||
554550 | 10 13機構/ 64“ | 1.5 | 6ft。 | - | 140 F | 直式 | 不銹鋼 | 1/3加侖 | 新台幣5,584元 |