建立聯軸器
Lovejoy 聯軸器是用戶通過組合兩個聯軸器輪轂和一個星形輪來組裝的。 用戶應使用安全設備、擰緊工具和千分錶,以確保正確安裝、有效操作和用戶安全。 同系列的集線器和星形輪應一起使用,並應根據Lovejoy的安裝/操作手冊具有必要的參數。
例如,如果用戶想要構建和安裝 CJ 系列聯軸器,他們可以按照以下步驟操作:
Lovejoy 爪式聯軸器輪轂的設計可防止平行軸和角軸不對中。 這些 Lovejoy 聯軸器不需要潤滑,非常適合輕型、中型和重型電機應用。 即使彈性星形輪出現故障,這些 Lovejoy 聯軸器也可以運行。
Lovejoy 爪式聯軸器卡爪設計用於將扭矩和旋轉從一根軸傳遞到另一根軸。 這些 Lovejoy 聯軸器可以適應未對準的軸,並防止它們因阻尼和振動而損壞。 Lovejoy 星形聯軸器有 L、AL 和 LC 類型,以及青銅、Hytrel、聚氨酯、SOX (NBR)、橡膠和不銹鋼結構變體。
Lovejoy 撓性聯軸器輪轂旨在減少振動和控制衝擊。 這些 Lovejoy 聯軸器安裝方便,並且幾乎無需維護,因為它們不需要潤滑。 這些撓性聯軸器輪轂的主要功能是減輕衝擊載荷並防止變形。
Lovejoy 彈性聯軸器嵌件是帶有金屬輪轂和柔性聚氨酯聯軸器嵌件的機械裝置。 這些 Lovejoy 聯軸器連接兩個不靈活的旋轉軸,並在軸之間傳輸動力,同時適應不對中。 這些聯軸器適用於泵、壓縮機風扇、電動機和鼓風機。
Lovejoy 聯軸器配件設計用於 Lovejoy 法蘭齒輪聯軸器類型(F、FFR、FRR、FA、FL 等)。 這些 Lovejoy 法蘭聯軸器配件包括墊圈和螺栓,用於將法蘭齒輪聯軸器的兩個法蘭連接在一起。 Lovejoy 法蘭聯軸器可以適應角度、平行和軸向不對中,並具有 O 形圈密封件以增加安全性。
Lovejoy 柵格聯軸器有助於將振動減少 30%,並緩沖沖擊載荷,從而保護驅動和從動設備。 這些 Lovejoy 聯軸器採用高強度合金鋼製造,帶有在受控條件下精心成型和硬化的網格彈簧。
Lovejoy 運動控制聯軸器有多種類型 - 樑式聯軸器、歐德姆聯軸器、迷你卡爪聯軸器、波紋管聯軸器、迷你軟聯軸器、迷你雜項聯軸器和彎曲卡爪聯軸器。 波紋管、樑式和迷你盤式聯軸器採用單件式結構,而 GS 彎爪、十字滑塊、迷你軟式和迷你爪式 Lovejoy 聯軸器則採用三件式結構。
Lovejoy 剛性聯軸器適用於輕型到中型應用,用於連接兩個精確對準的軸。 它們提供固定接頭,但不為軸提供靈活性。 這些 Lovejoy 聯軸器採用一件式結構,帶有兩個固定螺釘將軸固定到位。
軸環用於控制電機底座、機床和類似物品沿軸的行程範圍。 除了快速簡便的安裝外,這些精密加工的軸環還提供強度。 它們有實心、一件式和兩件式分體式軸環變體。
花鍵軸專門設計用於傳遞大量扭矩,同時防止由於高溫或空間限制導致的不對中。
Lovejoy 萬向節防塵套用於防止污垢和污染物進入萬向節。 這些萬向節防護罩的上、下防護罩類型都可以通過適當的潤滑快速安裝,以增強萬向節的耐用性。
萬向節有多種實心和鑽孔 D、DD 和 NB 類型可供選擇。 這些關節用於將旋轉運動從一個連接軸傳遞到另一個連接軸。 它們非常適合需要不同角度的錯位和旋轉速度的應用。
齒輪聯軸器連接機械動力傳輸組件中的驅動軸和從動軸。 該品牌提供配件套件、齒輪聯軸器、齒輪聯軸器蓋和齒輪聯軸器輪轂。 Lovejoy 齒輪聯軸器配備 O 形圈和墊圈,以防止潤滑劑洩漏。
Lovejoy 的產品範圍廣泛,包括橡膠懸吊、聯軸器輪轂、V 型皮帶輪、鏈輪、聯軸器星輪、萬向節、軸鎖定裝置和變速驅動器。 洛夫喬伊聯軸器 設計用於在兩個軸之間傳遞扭矩和旋轉,以適應軸不對中。 這些聯軸器可抑制衝擊和振動,防止損壞零件。 Lovejoy 聯軸器具有兩個輪轂和一個安裝在輪轂之間的插入件(稱為星形輪)。 星形輪提供高負載能力,同時保持對振動和導熱性的阻尼作用。 我們提供 Lovejoy 聯軸器的完整目錄,包括 QUICK FLEX、彎爪、剪切爪、S-Flex Endurance、HercuFlex 齒輪、扭轉和盤式聯軸器。 該品牌的液壓油箱設計用於在農業和化學加工應用過程中儲存多餘的液壓油。 它們採用鑄鋁結構,配有鋼網和蓋子,經久耐用並可防止污染物。 它們具有丁腈橡膠墊片,可實現防漏密封,並具有鋁質表面,可針對磨蝕性液體、化學品和惡劣的工業環境提供全面的保護。
洛夫喬伊 耦合蜘蛛 當軸和從動設備需要按標準間隙分隔時非常有用。 這些故障安全 Lovejoy 星形輪與 L 型鍵槽輪轂一起使用,以防止相對運動或極其緊密(接近接觸)的軸分離,使其能夠抵抗污垢、沙子、油、濕氣和油脂。 這些閉中心單元具有堅固的設計,非常適合高速應用。 Lovejoy 聯軸器輪轂有多種軸連接選項,例如鍵槽/緊定螺絲式、夾緊式和整合式收縮盤式 Raptor Supplies.
Lovejoy 聯軸器是用戶通過組合兩個聯軸器輪轂和一個星形輪來組裝的。 用戶應使用安全設備、擰緊工具和千分錶,以確保正確安裝、有效操作和用戶安全。 同系列的集線器和星形輪應一起使用,並應根據Lovejoy的安裝/操作手冊具有必要的參數。
例如,如果用戶想要構建和安裝 CJ 系列聯軸器,他們可以按照以下步驟操作:
Lovejoy 蜘蛛根據肖氏硬度、扭矩能力和材料進行顏色編碼。 Lovejoy 聯軸器星形輪的每個肖氏硬度級別對應於單獨的扭矩容量、阻尼和耐化學性,非常適合不同的應用。
以下是基於肖氏硬度規格的 CJ 系列蜘蛛的顏色編碼表:
鐵姆肯公司(圓錐滾子軸承領域的世界領先者)擁有 Lovejoy Inc.,該公司是工業聯軸器和萬向節的領先製造商。
Lovejoy Inc. 總部位於美國伊利諾伊州唐納斯格羅夫。他們在美國的製造業務在伊利諾伊州唐納斯格羅夫和密歇根州南黑文的工廠進行。
Lovejoy 聯軸器的選定型號具有鍵槽 - 從聯軸器的配合部分切出的槽。 這些槽適合安裝在軸或其他配套工具上的鍵中。 鍵的使用可以改善扭矩和防止打滑。 它還可以減少由於振動和間隙(兩個旋轉配合部件之間的自由運動程度)造成的損失。
網格式聯軸器用於各種採礦和工業應用,但它們會導致很多麻煩和停機時間。 這些 電網聯軸器 需要經常潤滑和維護以防止磨損。 它們很難從軸上拆下,進行維護或更換。 它們還會導致潤滑劑洩漏,從而導致事故或傷害。 另一方面,盤式聯軸器不需要潤滑,可以處理所需的扭矩和不對中要求,同時能夠抵抗惡劣的環境。 這些盤式聯軸器也可以輕鬆維護、檢查和更換,因為它們沒有易磨損部件。
Lovejoy 聯軸器已通過 AGMA(美國齒輪製造商協會)、API(美國石油協會)和 ANSI(美國國家標準協會)標準認證。 Lovejoy Inc. 還通過了 ISO 9001:2015 認證,在製造聯軸器時保持卓越的質量。
Lovejoy 聯軸器提供振動阻尼、減震、不對中公差和易於安裝。
選擇正確的聯軸器取決於機械類型、扭矩要求、軸尺寸、不對中和環境條件等因素。
是的, Lovejoy 卡箍式聯軸器 適用於電動機。 它們分別保護軸支撐軸承免受因軸向運動和不對中造成的破壞性推力和徑向負荷。
Lovejoy 聯軸器提供振動阻尼、減震、不對中公差和易於安裝。
選擇正確的聯軸器取決於機械類型、扭矩要求、軸尺寸、不對中和環境條件等因素。
是的, Lovejoy 卡箍式聯軸器 適用於電動機。 它們分別保護軸支撐軸承免受因軸向運動和不對中造成的破壞性推力和徑向負荷。