項目 | 碳酸化器泵馬達 |
軸承 | 套 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 5.5 5.6,2.7-2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 碳酸化泵 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 搖籃 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 62% |
極數 | 4 |
總長度 | 7 11機構/ 16“ |
段落 | 1 |
功率因數 | 0 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.5“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 120/240 |
船重(kg) | 7.38 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 32.77 |
HS代碼 | 8501514040 |
原產地 | MX |
A. 是的,它們的套筒式軸承具有高負載能力,因此這些電機適用於重載應用。 這些類型的軸承減少振動,同時吸收旋轉過程中的摩擦。
A. 額定效率為 62%。 但是,效率額定值可能會因連接的負載和外部條件而異。
A.
答:主要因素包括馬力、電壓、機架尺寸、效率和環境適應性,以確保其滿足您特定的泵浦應用要求。
A.
產品 | 型號 | 軸承 | 滿載電流 | Hz | 安裝 | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32GNB815X | 球 | 5.5 5.6,2.7-2.8 | 50/60 | 台面 | 9.5“ | 120/240 | 新台幣13,496元 | ||
5KH33FNA443X | 球 | 6.1 | 60 | 搖籃 | 7 11機構/ 16“ | 115 | 新台幣13,421元 |