項目 | 碳酸化器泵馬達 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 5.5 5.6,2.7-2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 碳酸化泵 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1725 |
總長度 | 9.5“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.5“ |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 722856031723 |
電壓 | 120/240 |
船重(kg) | 6.29 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
A. Marathon Motors 碳酸化器泵交流電機具有內置自動熱保護功能,可確保最大限度地防止過載和過熱。
答:是的,該電機可與大多數 OEM 設計互換。
A. 為了保持電機的平穩性能,請使用永久潤滑的密封軸承,以防止污染並延長電機的使用壽命。
答:48Y 框架的軸高為 3 英寸,通常包括一個 1/2 英寸的橡膠墊片(如果需要)用於安裝。 然而,它們可以與其他設計互換。
A. 感應電機的額定溫昇在規定的絕緣溫度範圍內連續運行。 在這種類型的工作循環中,電機長時間以恆定負載運行,最終達到熱平衡。
產品 | 型號 | 軸承 | 滿載電流 | Hz | 安裝 | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32GNB811AX | 套 | 5.5 5.6,2.7-2.8 | 50/60 | 搖籃 | 7 11機構/ 16“ | 120/240 | 新台幣12,950元 | ||
5KH33FNA443X | 球 | 6.1 | 60 | 搖籃 | 7 11機構/ 16“ | 115 | 新台幣13,421元 |