項目 | 機電閉門器 |
手臂類型 | 滑軌拉力面 |
更緊密的表現 | 標準職責 |
封閉式 | 運動傳感器保持打開 |
關閉操作模式 | 電 |
顏色 | 鋁 |
門把手 | 右手 |
外門寬度 | 高達40“ |
完 | 鋁 |
房屋高度 | 4" |
外殼長度 | 21.75“ |
外殼寬度 | 2.625“ |
內門寬度 | 高達40“ |
最高 開門 | 180度,最大保持開啟170度 |
安裝樣式 | 拉側,滑軌 |
從牆投影 | 2-5 / 8“ |
彈簧尺寸 | 1至4可調 |
船重(kg) | 7.44 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 74.42 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8302413000 |
型號 | 門把手 | 安裝樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
7113SZ x 右側 x 24VDC x 689 | 右手 | 滑軌,側拉 | 新台幣54,852元 | |
7113SZ x 左側 x 24VDC x 689 | 左手 | 滑軌,側拉 | 新台幣54,852元 | |
7114SZ x 右側 x 120VAC x 689 | 右手 | 滑軌,側拉 | 新台幣54,852元 | |
7114SZ x 左側 x 120VAC x 689 | 左手 | 滑軌,側拉 | 新台幣54,852元 | |
7113SZ x 左側 x 120VAC x 689 | 左手 | 拉側,滑軌 | 新台幣54,852元 | |
7114SZ x 右側 x 24VDC x 689 | 右手 | 滑軌,側拉 | 新台幣54,852元 | |
7114SZ x 左側 x 24VDC x 689 | 左手 | 滑軌,側拉 | 新台幣54,852元 |