項目 | 母連接器 |
連線設定 | 管x FNPT |
墊片材料 | 布納N |
十六進制大小 | 1" |
總長: | 1.91“ |
材料 | 黃銅 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力 | 250 PSI |
溫度。 範圍 | -40至200度F |
螺紋尺寸 | 1機構/ 2“ |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
類別 | 推送連接 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 總長: | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 PMT-8-4 | 7機構/ 8“ | 1.69“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣777元 | ||
66 PMT-8-6 | 7機構/ 8“ | 1.68“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,051元 |