派克VS269NTA-12-12 90度公彎頭3/4 x 3/4英寸

  • 模型: VS269NTA-12-12

  • 物品: AA3BCK

  • 牌: PARKER

  • 交叉參考: 11G302

有現貨
30.95 (例如增值稅)

得到它 週五, 十二月 4

免費送貨

付款方式

查看產品變型

30天免費退貨

30.95 /單元
數量:
30.95

商品說明:

項目90度彎頭
連繫:管x MNPT
總長:1.770“
材料黃銅
管道尺寸3機構/ 4“
壓力150 PSI
溫度。 範圍-40至200度F
螺紋尺寸1-18
管尺寸3機構/ 4“
類型壓縮

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)3.05
船長(厘米)5.84
船寬(厘米)4.57
HS代碼7412200035
原產地US
SVG矢量圖標:http://www.onlinewebfonts.com/icon

請求報價

派克VS269NTA-12-12 90度公彎頭3/4 x 3/4英寸

數量

給我回電

提供您的姓名/電話號碼,並在5分鐘內收到回電