派克VS269NTA-8-4 90度公彎頭1/2 x 1/4英寸

  • 模型: VS269NTA-8-4

  • 物品: AA3BCC

  • 牌: PARKER

  • 交叉參考: 11G294

有現貨
14.37 (例如增值稅)

得到它 週四, 十二月 3

免費送貨

付款方式

查看產品變型

30天免費退貨

14.37 /單元
數量:
14.37

商品說明:

項目90度彎頭
連繫:管x MNPT
總長:1.380“
材料黃銅
管道尺寸1機構/ 4“
壓力150 PSI
溫度。 範圍-40至200度F
螺紋尺寸11 / 16-20“
管尺寸1機構/ 2“
類型壓縮

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)2.03
船長(厘米)4.06
船寬(厘米)3.81
HS代碼7412200035
原產地US
SVG矢量圖標:http://www.onlinewebfonts.com/icon

請求報價

派克VS269NTA-8-4 90度公彎頭1/2 x 1/4英寸

數量

給我回電

提供您的姓名/電話號碼,並在5分鐘內收到回電