派克VS272NTA-6-2公分支三通3/8 x 1/8 In

  • 模型: VS272NTA-6-2

  • 物品: AA3BCP

  • 牌: PARKER

  • 交叉參考: 11G306

有現貨
19.40 (例如增值稅)

得到它 週五, 十二月 4

免費送貨

付款方式

查看產品變型

30天免費退貨

19.40 /單元
數量:
19.40

商品說明:

項目男裝三通
連繫:管x管x MNPT
總長:2.360“
材料黃銅
管道尺寸1機構/ 8“
壓力150 PSI
溫度。 範圍-40至200度F
螺紋尺寸7 / 32-24
管尺寸3機構/ 8“
類型壓縮

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)1.78
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)2.54
HS代碼7419995010
原產地US
SVG矢量圖標:http://www.onlinewebfonts.com/icon

請求報價

派克VS272NTA-6-2公分支三通3/8 x 1/8 In

數量

給我回電

提供您的姓名/電話號碼,並在5分鐘內收到回電