派克VS279NTA-8-4 45度公彎頭1/2 x 1/4英寸

  • 模型: VS279NTA-8-4

  • 物品: AA3BDL

  • 牌: PARKER

  • 交叉參考: 11G327

有現貨
17.89 (例如增值稅)

得到它 週四, 十二月 3

免費送貨

付款方式

零件編號

30天免費退貨

17.89 /單元
數量:
17.89

商品說明:

項目45度彎頭
連繫:管x MNPT
總長:1.360“
材料黃銅
管道尺寸1機構/ 4“
壓力150 PSI
溫度。 範圍-40至200度F
螺紋尺寸11 / 16-20“
管尺寸1機構/ 2“
類型壓縮

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)3.05
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)3.3
HS代碼7412200035
原產地US

相關傢俬

SVG矢量圖標:http://www.onlinewebfonts.com/icon

請求報價

派克VS279NTA-8-4 45度公彎頭1/2 x 1/4英寸

數量

給我回電

提供您的姓名/電話號碼,並在5分鐘內收到回電