派克VS279NTA-8-6 45度公彎頭1/2 x 3/8英寸

  • 模型: VS279NTA-8-6

  • 物品: AA3BDM

  • 牌: PARKER

  • 交叉參考: 11G328

有現貨
14.83 (例如增值稅)

得到它 週五, 十二月 4

免費送貨

付款方式

零件編號

30天免費退貨

14.83 /單元
數量:
14.83

商品說明:

項目45度彎頭
連繫:管x MNPT
總長:1.360“
材料黃銅
管道尺寸3機構/ 8“
壓力150 PSI
溫度。 範圍-40至200度F
螺紋尺寸11 / 16-20“
管尺寸1機構/ 2“
類型壓縮

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.54
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)3.81
HS代碼7412200035
原產地US

相關傢俬

SVG矢量圖標:http://www.onlinewebfonts.com/icon

請求報價

派克VS279NTA-8-6 45度公彎頭1/2 x 3/8英寸

數量

給我回電

提供您的姓名/電話號碼,並在5分鐘內收到回電