PARKER VS68NTA-12-12公連接器3/4 x 3/4 In

  • 模型: VS68NTA-12-12

  • 物品: AA3BBG

  • 牌: PARKER

  • 交叉參考: 11G275

有現貨
22.32 (例如增值稅)

得到它 週五, 十二月 4

免費送貨

付款方式

查看產品變型

30天免費退貨

22.32 /單元
數量:
22.32

商品說明:

項目公連接器
連繫:管x MNPT
十六進制大小1.125“
總長:2.220“
材料黃銅
管道尺寸3機構/ 4“
壓力150 PSI
溫度。 範圍-40至200度F
螺紋尺寸1-18
管尺寸3機構/ 4“
類型壓縮

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)3.3
船長(厘米)5.84
船寬(厘米)3.3
HS代碼7419995010
原產地US
SVG矢量圖標:http://www.onlinewebfonts.com/icon

請求報價

PARKER VS68NTA-12-12公連接器3/4 x 3/4 In

數量

給我回電

提供您的姓名/電話號碼,並在5分鐘內收到回電