PARKER VS68NTA-6-8公連接器3/8 x 1/2英寸

  • 模型: VS68NTA-6-8

  • 物品: AA3BAY

  • 牌: PARKER

  • 交叉參考: 11G267

有現貨
13.14 (例如增值稅)

得到它 週五, 十二月 4

免費送貨

付款方式

查看產品變型

30天免費退貨

13.14 /單元
數量:
13.14

商品說明:

項目公連接器
連繫:管x MNPT
十六進制大小7機構/ 8“
總長:1.890“
材料黃銅
管道尺寸1機構/ 2“
壓力150 PSI
溫度。 範圍-40至200度F
螺紋尺寸17 / 32-24“
管尺寸3機構/ 8“
類型壓縮

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)5.72
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)6.99
HS代碼7419995010
原產地US
SVG矢量圖標:http://www.onlinewebfonts.com/icon

請求報價

PARKER VS68NTA-6-8公連接器3/8 x 1/2英寸

數量

給我回電

提供您的姓名/電話號碼,並在5分鐘內收到回電