PARKER VS68NTA-8-4公連接器1/2 x 1/4 In

  • 模型: VS68NTA-8-4

  • 物品: AA3BAZ

  • 牌: PARKER

  • 交叉參考: 11G268

有現貨
14.74 (例如增值稅)

得到它 週四, 十二月 3

免費送貨

付款方式

查看產品變型

30天免費退貨

14.74 /單元
數量:
14.74

商品說明:

項目公連接器
連繫:管x MNPT
十六進制大小11機構/ 16“
總長:1.850“
材料黃銅
管道尺寸1機構/ 4“
壓力150 PSI
溫度。 範圍-40至200度F
螺紋尺寸11 / 16-20“
管尺寸1機構/ 2“
類型壓縮

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)2.03
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)2.03
HS代碼7419995010
原產地US
SVG矢量圖標:http://www.onlinewebfonts.com/icon

請求報價

PARKER VS68NTA-8-4公連接器1/2 x 1/4 In

數量

給我回電

提供您的姓名/電話號碼,並在5分鐘內收到回電