項目 | 氬弧焊條 |
AWS分類 | H12 |
容器尺寸 | 1磅。 |
集裝箱類型 | 管 |
直徑 | 1機構/ 8“ |
總長: | 36''" |
材料 | 工具鋼 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 96.52 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7229909000 |
型號 | 材料 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A2-125-01T | 工具鋼 | - | 新台幣2,269元 | |
ER70S6-125-01T | 碳素鋼 | 77,000 PSI | 新台幣466元 | |
ERNI55-125-01T | 鎳 | 58,000 PSI | 新台幣3,321元 | |
ERTI2-125-01T | 鈦 | 50,000 PSI | 新台幣5,980元 | |
H13-125-01T | 工具鋼 | - | 新台幣2,289元 | |
M2-125-01T | 工具鋼 | - | 新台幣3,711元 | |
S7-125-01T | 工具鋼 | - | 新台幣2,735元 |