項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 35kAIC @ 480V |
安培 | 200A |
框架類型 | 京東 |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 5.64 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 17.78 |
型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|
SHJD69200NGT | 200A | - | 詢價
|
SHJD69300 | 300A | - | 詢價
|
SHJD69300G | 300A | - | 詢價
|
SHJD69300NGT | 300A | 新台幣248,868元 | |
SHJD69300NT | 300A | 新台幣195,678元 | |
SHJD69400 | 400A | - | 詢價
|
SHJD69400G | 400A | - | 詢價
|