項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 480V |
安培 | 1200A |
框架類型 | SND |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 14.01 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SHND69100A | 1000A | 新台幣227,074元 | ||
SHND69100ANGT | 1000A | - | 詢價
| |
SHND69100ANT | 1000A | - | 詢價
| |
SHND69120ANGT | 1200A | - | 詢價
| |
SHND69120ANGTH | 1200A | 新台幣388,755元 | ||
SHND69120ANT | 1200A | - | 詢價
|