Speedaire壓縮機和空氣軟管經銷商| Raptor Supplies 台灣

SPEEDAIRE

Speedaire是行業巨頭Grainger(美國財富500強公司)的子公司和商標品牌。 憑藉數十年的經驗和知識,Grainger 已成為建築、製造、電氣、自動化和汽車行業應用的維護、維修和操作產品的最大分銷商之一。 Grainger 於 1927 年在美國伊利諾伊州森林湖成立,在全球擁有超過 3 萬客戶。 了解更多

篩選

氣動工具

水喉水務工程

暖通空調和製冷

電動工具

硬體規格

安全指引

油漆設備及用品

車隊和車輛維修

潤滑

送電

測試儀器

家具接待和餐飲服務

手工具

加工

緊固件

焊接

物料搬運

戶外裝備

汽車

高跟鞋

氣動工具 篩選

氣動工具查看全部

  • 空氣帶砂光機

    Speedaire 氣帶砂光機設計用於在 90 psi 的壓力下對金屬和木材的內外角進行平滑和輪廓加工。 它們在接觸臂上具有軟墊,可在操作過程中提供最大的舒適度和便利性。 這些氣帶式砂光機還具有鋁製外殼,最大轉速為 20000 rpm。

  • 空氣切斷工具

    Speedaire 空氣切斷工具使用壓縮空氣運行,旨在去除排氣更換應用中的消音器和排氣管。 它們提供 22000 rpm 的最大轉速和 90 psi 的工作壓力,並且可以輕鬆地切割金屬板、螺母和螺栓。

  • 空氣盤砂光機

    Speedaire 氣動圓盤砂光機設計用於使用空氣動力去除油漆、塑造填充補丁、焊縫平滑和除鏽。 它們採用複合材料外殼,可承受 90 psi 的最大工作壓力,並提供 16500 rpm 的最大轉速。

  • 氣鑽

    Speedaire 氣鑽為使用壓縮空氣的一系列鑽孔任務提供速度、精度和穩定的動力。 它們採用符合人體工程學的設計,適用於難以觸及和有限空間的應用。 它們有輕型、通用型和工業級額定型號。

  • 空氣研磨機

    Speedaire 氣動研磨機用於重型研磨、移植、去毛刺、切割和打磨操作,以及在狹窄區域進行高速拋光和研磨。 它們的最大轉速為 15000 rpm,氣流為 25 cfm。

  • 氣槍配件

    Speedaire 氣槍配件包括旋轉/歧管/彎頭旋轉氣槍、芯片防護罩、延長管和噴砂槍袋,以增強、維修和維護氣動工具以延長使用壽命。

  • 氣槍噴嘴

    Speedaire 氣槍噴嘴設計用於氣動和壓縮空氣工具,以減少空氣消耗,以經濟地使用壓縮空氣,同時降低噪音水平。 還提供延長管、安全噴嘴、針式噴嘴和噴嘴組。

  • 氣槍

    Speedaire 虹吸噴槍適用於噴塗油、溶劑、清潔劑、殺蟲劑和塗料。 它們具有標準噴嘴、鋁製/鋼製主體和 232 psi 的最大工作壓力。 還提供噴砂和氣槍套件。

  • 氣錘

    Speedaire 空氣錘用於弧焊後的除渣。 它們的工作壓力為 90 psi,進氣口為 3/8 英寸 NPT。

  • 空氣沖擊扳手

    Speedaire 氣動衝擊扳手由加壓空氣提供動力,每分鐘最多可進行 1600 次打擊。 它們是高扭矩應用的理想選擇,具有手槍式握把設計和扳機致動,操作舒適,並提供 D 型手柄樣式。

  • 氣釘槍

    與手動錘子和訂書機相比,是更精確,快速且省力地驅動釘子和釘子的理想選擇。 具有高散熱率並減少操作員的疲勞度,從而延長了工具壽命。 提供修剪和全圓頭選項

  • 氣動衝剪機

    用於厚鋼板的精確切割操作,邊緣變形最小。 滿載條件下的最大空氣流量為21.2 cfm。 可用長度為6.937、7.625和9.0625英寸

  • 氣動鉛筆研磨機

    由壓縮空氣提供動力以混合輪廓,磨削孔的內部,對模具進行光潔或精加工,並對零件進行去毛刺。 裝有滾珠軸承,以減少摩擦損失並防止潤滑劑洩漏。 提供5.25和7.125英寸長的選件

  • 空氣拋光機和緩衝器

    專為拋光,清潔和照亮混凝土,花崗岩和金屬表面而設計。 提供高達2500 rpm的空載速度,並且可以承受90 psi的最大壓力。 提供複合材料和鋁製手柄選項

  • 空氣棘輪

    氣動棘輪扭矩扳手,適用於擰緊或鬆開中低螺栓和螺母。 分別提供90 ft-lb的最大扭矩輸出和350 rpm的空載自由速度。 長度介於5.25到14英寸之間

  • 空氣桑德斯

    適用於去除鏽蝕和油漆,以及平滑汽車零件和金屬加工件,以提供無渦流的表面效果。 與電動砂光機相比,能夠提供更快的材料去除率。 提供0.2、0.3、0.4、0.75和0.8 hp的變體

  • 氣鋸

    通用/工業用往復鋸,設計用於在金屬,鋼,玻璃纖維,木材和塑料表面上進行直線和曲線切割。 能夠用一隻手進入緊湊的空間並進行操作。 提供最高10 cfm的滿載速度

  • 空氣鬆土機配件
  • 氣動螺絲刀

    配有內部離合器調節器和前進和後退閥,可在輕型裝配和維修應用中平穩處理。 可以承受的最大壓力為90 psi。 提供手槍和直柄選項

  • 氣動訂書機

    氣動釘槍是完成,構築,屋面和地板作業的理想選擇。 具有360度可調節的排氣口,以使灰塵和碎屑遠離工件。 處理70至110 psi的氣壓

  • 氣動攻絲工具

    廣泛用於攻絲應用,以提供最大的扭矩和主軸轉速。 具有快速更換的刀架,可確保低摩擦並減少停機時間。 在250 psi的最大空氣壓力下提供高達120 rpm的自由轉速

  • 模具磨床

    空氣模磨機用於在金屬加工,木工,焊接和HVAC服務中對材料進行研磨,定型和砂磨。 可以與安裝的磨石或硬質合金鑽頭一起使用,以提供最高22 cfm的滿負荷速度

  • 雕刻筆

    通用型雕刻筆,旨在在木材,陶瓷,塑料和金屬表面上進行永久性的精確標記。 採用塑料外殼,以防止外部污染物進入。 需要恆定的壓縮空氣供應以達到3400 bpm的速度

  • 洗牙機

    用於清除密閉空間,角落和彎曲區域中金屬表面的氧化皮,舊油漆和鏽蝕。 能夠提供高達4600 bpm的速度。 提供的長度範圍從12.5到18.125英寸

  • 鉚釘機

    抽氣鉚釘機設計用於快速將鉚釘驅動到玻璃纖維屋頂,百葉窗,衣架帶和防風罩中。 鋁/複合材料結構,具有出色的反射率,高導熱性和耐腐蝕性。 長度介於8.9英寸和13.375英寸之間

  • 旋轉接頭

    採用旋轉或旋轉運動,以消除氣動管路的壓縮和扭結。 在管和兼容的空氣軟管之間提供牢固的連接,以保持最佳的空氣流通狀態。 有1/4和3/8英寸的倒鉤尺寸可供選擇

壓縮空氣處理查看全部

  • 空氣管路鎖定閥

    Speedaire 空氣管路鎖定閥旨在防止機器在維修和維護操作期間意外啟動。 它們能夠分別承受高達 175 華氏度和 300 psi 的溫度和壓力。

  • 空氣調節器

    Speedaire 空氣調節器旨在控制氣動工具空氣管路中的輸入壓力。 它們採用鋁/鋅主體,能夠承受高達 450 psi 的壓力,最大空氣流量為 2000 cfm。

  • 聚結濾芯

    Speedaire 聚結濾芯包括碳濾芯、聚結濾芯、除油濾芯和碳過濾器。 0.01 微米壓縮空氣過濾器採用微玻璃介質。 它們旨在捕獲污染物、空氣中的顆粒物和油蒸氣,並提供從 12 到 500 CFM 的流速。

  • 壓縮空氣過濾器

    Speedaire 壓縮空氣過濾器,也稱為管路過濾器,設計用於在壓縮後去除壓縮空氣中的污染物。 這些空氣過濾器除了去除水分外,還能捕獲污垢和雜質,以提供更好的壓縮機氣流。

  • 除濕乾燥機

    Speedaire 乾燥劑乾燥機旨在去除灰塵、污垢、水蒸氣和油霧。 它們具有活性炭過濾器,非常適合噴漆應用,並提供 4 級和 5 級變體。

  • 過濾減壓閥潤滑器(FRL)

    Speedaire 過濾調節器潤滑器非常適合保護氣缸和閥門等下游部件免受管道結垢、生鏽、油漆或設備氣流減少造成的損壞。 這些 FRL 能夠以 250 cfm 的最大氣流速率處理高達 186 psi 的壓力。

  • 過濾器/調節器

    Speedaire 過濾器/調節器在一個單元中配備了空氣過濾器和調節器。 它們非常適合從壓縮空氣供應中去除空氣中的顆粒,同時提供受控和一致的氣流壓力。 這些裝置配備了一個分離器和屏蔽隔間,用於有效地從壓縮空氣中分離水分,以及一個用於保持平穩和穩定壓力的調節器。

  • 通用過濾器元件

    Speedaire 通用過濾器元件包括活性炭、壓縮空氣和通用過濾器元件以及預過濾器元件。 活性炭元件具有 0.01 微米額定納米孔微玻璃介質,適用於去除油味和蒸汽。 它們的流速範圍為 15 至 1300 CFM。

  • 除油過濾器

    Speedaire 除油過濾器用於消除油的氣味和蒸汽,以及滯留的水分,以改善壓縮機中的氣流。 它們能夠在 1668 psi 的最大壓力下輸送高達 290 cfm 的氣流。

  • 油/水分離器

    Speedaire 油/水分離器用於捕獲和容納乳化的聚乙二醇、冷卻劑、矽樹脂和油,將它們與壓縮機冷凝液分離。 它們允許順利和無雜亂地處理,無需更換木炭袋和過濾器。 這些隔板可以承受 32 到 140 華氏度之間的溫度。

  • 氣動冷凝水分離器

    集成有離心式氣流模式,可從壓縮空氣流中去除大量污染物。 設有自動排水設施,可自動排水污物和冷凝物顆粒。 提供高達1950 cfm的空氣流量

  • 氣動潤滑器
  • 氣動模塊化FRL配件

    各種安裝和更換配件,如空氣保險絲、蓋子、排水管、過濾器夾、過濾器壁掛套件、除霧器、安裝支架、管道適配器、快速夾模塊化連接器和 T 形手柄轉換套件

  • 冷藏壓縮空氣乾燥機

    通過去除最後的水分來抑制壓縮空氣的露點。 採用環氧粉末塗層表面處理,可確保出色的耐磨性和抗衝擊性。 可以承受高達250 psi的壓力

  • 再生乾燥劑壓縮空氣乾燥機
  • 乾衣機的替代乾燥劑

    更換濾芯設計為在應用時干燥有限量的空氣。 由矽膠製成,具有很高的熱穩定性。 與Speedaire 2YNL4乾燥空氣乾燥機兼容

氣動系統組件查看全部

  • 氣缸安裝硬件

    包括安裝套件,吊環和U形夾支架,腳和法蘭支架,安裝支架,桿狀U形和環,耦合器和用於安裝各種氣缸的開關支架。 法蘭安裝座可防止未對準,並提供強度和剛度。 小口徑氣缸的理想選擇

  • 氣缸位置傳感器
  • 浮球式排水閥

    通過防止堵塞並確保高質量空氣,旨在為壓縮空氣系統提供清潔的氣流路徑。 一旦水超過所需水位,自動排水裝置就會打開端口以排出多餘的水。 鋁結構,最大額定壓力為232 PSI

  • 公制安裝硬件

    安裝套件隨附用於安裝公制氣缸的支架和安裝硬件。 採用鍍鋅鋼結構,內徑為40、50、63、80和100 mm。 也提供透明的陽極氧化鋁和噴漆鋼變體

  • 氣缸
  • 氣動手指
  • 氣動消聲器

    包括通氣孔和排氣孔,消音器和速度控制消聲器。 用於氣動系統,例如閥門和氣缸,以淨化廢氣並減少運行時產生的噪音。 提供鋁,黃銅,鍍鎳鋼和尼龍變體

  • 氣動零損失冷凝水排放

    旨在去除冷凝水而不會損失或浪費壓縮空氣。 具有液位激活(浮動操作的排水閥)電子傳感器,用於打開和關閉閥門。 鋁結構,帶2個NPT進氣口

12

關於 Speedaire

Speedaire 是 Grainger 的一個品牌,提供種類繁多的高品質氣動工具和設備。 其產品線包括 壓縮機、壓力開關、氣壓缸和壓縮空氣過濾器,設計用於在高壓條件下工作。 速賣通 氣動氣缸 非常適合不需要磁感活塞的應用。 這些緊湊型汽缸採用不銹鋼結構,可承受華氏 -40 至 200 度的溫度和高達 200 psi 的壓力。 這些氣缸具有鋁製端蓋,可提供高熱效率,並具有銀色表面,可確保出色的可焊性。 Speedaire 空氣調節器設計用於控制氣動工具空氣管路中的輸入壓力。 這些壓縮空氣工具採用鋅/鋁結構,可抵抗暴露表面的腐蝕並承受高達 450 psi 的壓力。 這些 Speedaire 空氣調節器可提供 2000 cfm 的最大流量,長度範圍為 4 至 13.25 英吋。

要考慮的事情

交叉參考替代品

一些 Speedaire 工具交叉引用了等效的 Ingersoll Rand 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手工具,那麼很有可能 Raptor Supplies 具有等效的 Speedaire 工具。

運送地址

這些 Speedaire 工具的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些工具在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些 Speedaire 工具通過快遞和空運方式交付,以最大限度地減少停機時間。

Speedaire 競爭優勢

Speedaire 自動排水閥

這些 自動排水閥 非常適合從過濾器、後冷卻器、水分分離器、乾燥器和儲氣罐中排出冷凝水和油。 這些定時電動排水閥配備了一個可調節的電子定時器,用於自動打開和關閉閥門。 這些 Speedaire 自動排水閥具有過濾球閥,用於控制高壓流量並減少摩擦損失。 38X 系列的型號,例如 38XT33 和 38XR59,可以處理 35 到 95 華氏度的溫度,而 13X 系列的型號,例如 13X524、13X525、13X526 和 13X528,工作溫度範圍為 14 到 140 度F。

常问问题解答

什麼是定時排水閥?

定時器操作的排水閥是可靠且具有成本效益的閥門,可定期打開排水閥一段特定的時間。 閥門可以每小時打開幾秒鐘以去除收集的冷凝物。

什麼是自動排水管?

自動排水是一個 2/2 閥門,當系統受到特定壓力時會關閉。 當液體積聚時排水管打開,並允許浮子在減壓時上升。

自動排水閥是如何工作的?

自動排水閥允許冷凝水沉澱到閥門的冷凝水箱中。 當儲液罐中的液體上升到閥座被浮子抬起的位置時,受控的空氣壓力被發送到氣動活塞,以打開通常關閉的 3/4 端口球閥。

Speedaire 定時電動自動排水閥是否防塵?

是的,Speedaire 定時電動自動排水閥配備 IP65 防護等級,可提供出色的防塵性能。

你應該讓你的空氣壓縮機排水閥打開嗎?

理想情況下,您應該在每天使用後排空水分罐。 如果設備有一段時間未使用,建議讓排水閥保持打開狀態,直到下次使用。 這將有助於水分完全排出,並防止水箱內表面的腐蝕。

Speedaire 定時電動自動排水閥的壓力處理能力是多少?

Speedaire 定時電動自動排水閥能夠承受 250 至 4000 psi 的壓力。

空壓機不排水會怎樣?

如果空氣壓縮機沒有正確排水,排水管會生鏽,一段時間後無法正常工作。 水箱也將充滿水而不是空氣,水將從空氣軟管中流出。