Vestil產品經銷商| Raptor Supplies 台灣

VESTIL

Vestil Manufacturing Corporation 是物料搬運設備生產和分銷的行業領導者之一。 其總部位於印第安納州安哥拉,Vestil 提供各種物料搬運、安全和符合人體工程學的設備,例如碼頭保險槓、護欄、人行坡道、滾動梯和起重卡車。 了解更多

篩選

物料搬運

安全指引

車隊和車輛維修

手工具

暖通空調和製冷

電器類

硬體規格

安全性

水力學

水喉水務工程

電動工具

清潔

戶外裝備

高跟鞋

燈飾

氣動工具

膠粘劑密封膠和膠帶

家具接待和餐飲服務

緊固件

焊接

實驗室用品

油漆設備及用品

送電

加工

辦公用品

汽車

潤滑

物料搬運 篩選

碼頭設備查看全部

  • 系柱覆蓋物和後袖

    Vestil 系柱蓋和柱套設計用於在現有螺母和螺紋螺栓上提供輕鬆的壓合安裝。 它們具有模製黑色塑料結構和塑料硬件蓋,可卡在地腳螺栓和墊圈的頂部,以提供耐候保護。

  • 遏制坡道

    Vestil 路邊坡道適用於學校、郵政路線、醫院、倉庫和送貨路線的安裝。 它們具有帶紋理的防滑表面,可在上升和下降過程中穩固立足。 這些路邊坡道可以輕鬆處理手推車和類似的輪式設備。

  • 碼頭路障

    Vestil 碼頭路障配備手動手動曲柄絞盤,用於升高/降低路障臂。 它們的特點是在臂柱上有一個鎖桿,以限制臂的旋轉,以及一個用於感應障礙物的電子保險槓式安全停止電路。

  • 碼頭保險槓

    Vestil 纖維增強橡膠保險槓由尼龍和聚酯混合製成。 它們具有易於安裝的預鑽孔埋頭安裝孔和完全組裝並準備安裝的兩件式機身設計。

  • 碼頭設備配件
  • 碼頭矯平機

    Vestil 裝卸平台永久連接到裝卸台的表面,並通過將驅動手柄放入內唇的口袋中進行操作。 它們配有手動泵、壁掛式支架、氣缸、15 英尺的液壓管路和機油。

  • 碼頭板

    Vestil 鋁/鋼碼頭板和板彌合了裝卸碼頭和拖車之間的間隙。 它們有助於托盤搬運車、叉車和手推車的安全移動。 它們的最大負載能力為 30000 磅,並具有防滑踏板和鎖定腿。

  • 碼頭海豹

    Vestil 碼頭密封件由尼龍增強乙烯基飾面製成,與 Hypalon 相比具有卓越的撕裂強度,並具有化學密封端部以防止水分滲透。 這些密封件安裝並粘合在重型木料上,包括一個全高的空氣逃逸通道。

  • 碼頭庇護所

    Vestil 碼頭避難所可保護碼頭免受外部因素的影響,同時保持內部加熱/冷卻。 它們具有重型強化乙烯基外殼,可減少磨損,並允許完全進入拖車或卡車進行裝載/卸載操作。

  • 車庫門和碼頭門

    Vestil 車庫和碼頭門可最大限度地降低噪音水平,並防止灰塵、煙霧和煙霧進入裝載碼頭和外部門口。 它們由防火材料製成,在不犧牲安全性的情況下提供視覺清晰度,並在陽光直射下阻止紫外線。

  • 護欄配件
  • 護欄

    地面安裝,用螺栓固定或拉出的室內/室外護欄,由304不銹鋼或鍍鋅鋼製成。 用於保護人員,設備和基礎設施免受叉車和車輛損壞。 還提供端蓋和立柱,機架護罩和保護器以及其他配件。

  • 工字樑和色譜柱保護器

    便於安裝在橫樑上,否則會被牆壁或其他堅固的結構所阻擋。 具有專門設計的凹槽,可立即安裝,而無需額外的皮帶或緊固件。 可以以堆疊配置安裝多個單元

  • 燈桿底蓋
  • 高架清除欄

    低密度聚乙烯(LDPE)間隙桿具有預先安裝的吊鉤,可懸掛該桿並提供結構剛度。 只需最少的維護,並且光亮的外觀可增強可見性

  • 托盤架和門軌道護板

    種類繁多的實心鋼門軌道防護裝置,龍門和副臂防護裝置,機架保護裝置擴展器,三重肘部保護裝置以及帶保險槓的托盤機架保護裝置,可保護高架門的軌道免受叉車,碼垛車和其他交通的傷害。 帶有黃色粉末塗層

  • 托盤
  • 安全扶手

    保護人們免受夾層飛機掉落和人行道不平坦的影響。 鋼製型號具有Schedule 10管道結構,而鋁製單元具有Schedule 40閥體。 提供0.625-46.25英寸的總高度選項

  • 條形門五金
  • 條形門

    適用於在不影響安全性的情況下提供可見性,並防止灰塵/煙霧/煙霧進入工作場所。 由防火和自熄性乙烯基製成,具有高拉伸強度和抗撕裂性

  • 拖車穩定千斤頂

    用於防止半掛車在裝卸作業期間未連接至牽引車時發生翻倒。 採用重型鋼結構,配有齊平式加註嘴配件,用於潤滑預裝的 ACME 螺釘

  • 乙烯基條

    透明的乙烯基條帶,用於控制噪音,灰塵,煙氣和煙霧,並在輸送機開口,吊車道圍欄和交通門中提供視覺清晰度。 具有圓潤的邊緣,可防止杯形或捲曲,並在條帶之間實現更緊密的密封

  • 步行坡道

    旨在方便在裝載碼頭上輕鬆進行單人坡道定位和運輸。 將手柄向上拉至垂直位置以旋轉並將車輪鎖定在向下位置。 向下推手柄以解鎖並抬起車輪,以維修下部拖車

  • 倉庫角和牆保護器

    重型護角器旨在為倉庫、辦公室、高架門框和軌道或任何 90 度角提供多重保護。 包括一個硬件套件,可將設備舒適地安裝到任何牆面上

  • 輪擋配件
  • 輪楔
  • 車輪冒口

    用於提升用於裝卸叉車的拖車; 設計符合OSHA / ANSI要求。 採用重型鋁製踏板,可實現正向牽引

  • 圍場坡道

    與獨特的設計集成,僅需一個人就可以放置坡道,調整服務高度並從地面上裝載/卸載拖車。 提供鋼和防銹鋁格柵

梯子平台和腳手架查看全部

  • 跨梯

    Vestil 交叉梯子的上部平台帶有兩側可拆卸的扶手、21 英寸的中軌和固定的踏板,以防止物體滾落。 它們具有鋸齒狀台階,可提供額外的抓地力,腿部配有地板安裝墊。

  • 碼頭梯子

    Vestil Walk-thru 式碼頭梯子便於通過焊接或螺栓連接直接安裝在碼頭面上。 它們具有超高扶手,可在上升或下降過程中提供額外的幫助。 它們具有烘烤的粉末塗層主體,以增加韌性。

  • 伸縮梯

    Vestil 伸縮梯採用 Pro Top 結構,採用 V 形設計,可確保拐角處的穩定性和柔軟的無痕橡膠胎面表面。 它們提供 300 磅的最大均勻負載能力,並配備梯級鎖快速閂鎖,可在伸展時鎖定和固定部分。

  • 固定梯子

    Vestil 固定梯子在裝置的每一側都配有螺栓固定式扶手,並形成了帶有凸起表面的鋼製台階,以提供更好的牽引力。 它們採用焊接鋼結構,帶有烘烤粉末塗層飾面和樓梯頂部的雙重安全鏈。

  • 光柵通道地板梯級和胎面

    Vestil 格柵通道地板橫檔和踏板在不使用時可以輕鬆旋轉並鎖定到垂直位置。 它們具有烘烤的藍色粉末塗層表面以增加韌性,並具有用於牽引的鋸齒狀表面。

  • 梯子配件

    Vestil 梯子配件可確保工人安全並有助於保護設備。 它們提供增強的穩定性並限制橫向運動。

  • 多用途梯子

    Vestil 多用途梯子採用輕巧和低調的設計,可在受限和狹小的空間內提供存儲。 它們具有鋸齒形台階和一個彈簧加載的鎖定銷,可自動接合,確保台階高度。

  • 人事升降機

    Vestil 人員電梯在受限空間內運行,並提供簡單的按鈕式電梯激活。 他們有一個手動平台緊急下降閥和一個防滑甲板。

  • 梯子配件

    Vestil 滾梯配件包括懸臂支撐轉換套件、穿孔或鋸齒深頂部套件、用於滾梯的頂部台階或頂部台階平台,包括不銹鋼製成的。 這些配件符合國際標準並增強了梯子的功能。

  • 梯子

    Vestil 斜坡梯是根據 OSHA 梯子安全要求設計的。 它們可以安全方便地進入高擱架單元,適用於存儲區和倉庫。 這些梯子有標準斜坡、滾動倉庫、Tip-N-Roll 移動、維護、便攜式和 ESD 安全變體。

  • 腳手架和平台配件
  • 樓梯單位
  • 腳凳
  • 梯子
  • 直梯
  • 工作平台

    腳踏板和工作平台可通過在建築和建築維修工作中為工人提供最佳工作高度來減輕背部疲勞和傷害。 還提供帶扶手的平台,可提高安全性

物料升降機查看全部

  • 油缸叉車
  • 石膏板升降機
  • 電動液壓配件
  • 倒叉手動物料升降機

    Vestil 手動絞盤叉車專為從貨架上提升材料、移動辦公設備和安裝牆壁電器而設計。 這些緊湊型卡車具有耐用的鋼和鋁結構,並配有兩個鋼叉,可以升高/降低到最佳高度,以便輕鬆裝卸。 它們由手搖絞盤操作,該絞盤包括可逆手柄和壓緊裝置,以在運輸過程中固定托架,從而確保操作員的安全。 Vestil 叉車還配備了兩個後部和兩個前部旋轉腳輪,以實現更好的機動性,還配備了帶有伸縮內桅杆框架的兩級桅杆機構(在某些型號上),以提供不同的高度範圍。 有多種便攜式叉車可供選擇,有標準型和跨座式設計 Raptor Supplies,Vestil的授權分銷商。

  • 升降台配件
  • 升降台和推車

    重型腳踏和手動控制的升降台和手推車,用於將重物/設備舉升至最佳位置,以提高操作員的舒適度並減少受傷的機會。 具有旋轉/剛性/鎖定輪,易於移動

12...45

關於 Vestil

自 1958 年以來,Vestil 一直在製造用於存儲、海運、包裝和汽車行業的物料搬運、人體工程學和安全設備。 廣泛的 Vestil 目錄包括裝卸平台、滾筒升降機、料斗、平台、剪式升降台、貨架、梯子和秤。 Vestil Pallet Masters / Servers 用作叉車的替代品,旨在消除手動提升或移動帶/不帶底部結構的滑橇和托盤的需要。 這些 托盤千斤頂 配備動力牽引驅動器 (PTDS-E),其中包括油門控制器和自動緊急開關,用於減少工人受傷和疲勞。 Vestil 中型 10度傾斜臂 非常適合在倉庫、裝配站和加工設施中進行手動裝載操作,在這些地方,物品不會保持靜止。 這些懸臂式貨架採用開放式設計,便於叉車進入,邊緣可防止負載掉落。 它們非常耐用,並且可以在整個長度上完全上下調整,從而增加了它們的多功能性。 從上述各種產品中進行選擇,以及氣霧罐回收設備、空氣循環器、垃圾箱、手推車、腳輪和手推車等項目 Raptor Supplies.

要考慮的事情

運送地址

Vestil 產品往往體積龐大,不適合快遞。 來自 Vestil 的龍門起重機、起重機、鋼料斗、系柱、鼓式升降機和梯子具有高尺寸重量。 因此,這些 Vestil 產品僅適用於空運或海運。

主要商品名稱

自動鷹嘴升降機

叉車操作員可以通過 Vestil 自動 Eagle Beak 鼓提升器經過時間考驗的設計輕鬆固定、移動和釋放鼓,而無需離開座位。 鼓的上唇必須堅固...閱讀更多 

PRAIL 推車

Vestil PRAIL 推車旨在安全有效地運輸和存儲 Vestil 人群控制聯鎖屏障。 這些裝置具有一個可拆卸的掛鉤,可以安裝到 c 的任一端...閱讀更多 

Vestil 競爭優勢

特種液體塗料

  • Steel-It:在需要附帶食品接觸保護的應用中,聚氨酯塗層提供了一種具有成本效益的替代方案。 這種 FDA 批准的塗層可用於溫和的沖洗應用。
  • LINE-X 噴塗聚脲/聚氨酯塗料:聚脲塗料在汽車、建築、農業和軍事/國防工業中有多種應用。 聚脲具有抗衝擊性、耐磨性和耐化學性,包括耐池氯、汽車燃料、柴油、油漆、漂白劑、有機溶劑和化肥。
  • ZRC 冷鍍鋅複合塗層:ZRC 塗層在大多數沖洗應用中提供出色的耐腐蝕性和保護。 富鋅表面處理是熱浸鍍鋅和修復的可接受的替代品。

常问问题解答

Vestil DCT-2000 能否與 30 加侖的桶配合使用?

Vestil 提供適用於 30 加侖桶的適配器。 Vestil FDC-30 將與 DCT-2000 吊裝式滾筒托架/旋轉器配合使用,以容納 30 加侖的滾筒。

Vestil MWP-SPIN 能否與 Vestil MWP-550 一起使用?

是的,Vestil MWP-550-DC 和 MWP-SPIN 可以一起工作。

Vestil 轉盤由什麼類型的橡膠製成?

Vestil TT-30-RTP 唱盤由 15% 的天然橡膠、18% 的合成橡膠、48% 的再生橡膠和 19% 的添加劑製成。

可調高度鋼龍門起重機使用什麼類型的工字鋼?

V 型梁用於 Vestil 可調節高度的鋼龍門起重機。