WATTS 774DCDA-OSY-FXG-CFM 3 雙重檢查探測器組件,法蘭接頭,3 英寸尺寸,不銹鋼
項目:CC7UWN
型號:774DCDA-OSY-FXG-CFM 3交叉編號:0439528
NT$236,844 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙重檢查探測器組件 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
旁路大小 | 3機構/ 4“ |
旁通閥 | 3機構/ 4“ |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 3" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
最高 溫度 | 110度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | CFM |
製造商 系列 | 第774章 |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 槽縫 |
出口尺寸 | 3" |
出水口類型 | 槽縫 |
座椅材質 | 工程塑料 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
產品 | 型號 | 最小溫度 | 體型 | 身材 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 閥門類型 | 入口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 | 33度 F | - | - | 法蘭接頭 | 10“ | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 新台幣812,619元 | 詢價
| |
SR774DCDA-OSY-CFM 10 | 33度 F | 直行 | 直行 | 法蘭接頭 | 10“ | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 新台幣836,957元 | 詢價
| |
774DCDA-OSY-CFM 12 | 33度 F | - | - | 法蘭接頭 | 12“ | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 新台幣1,023,997元 | 詢價
| |
SR774DCDA-OSY-CFM 4 | 33度 F | 直行 | 直行 | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 新台幣261,090元 | 詢價
| |
774DCDA-LF-CFM 12 | 33度 F | - | - | - | 12“ | - | 無截止閥 | 法蘭接頭 | 新台幣722,887元 | 詢價
| |
SR774DCDA-OSY-GPM 4 | 33度 F | 直行 | 直行 | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 新台幣261,090元 | 詢價
| |
SR774DCDA-OSY-CFM 8 | 33度 F | 直行 | 直行 | 法蘭接頭 | 8" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 新台幣612,481元 | 詢價
|