項目 | 流量計歧管 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連接類型 | MBSP |
進水口尺寸 | 1" |
最大。 壓力 | 87 PSI |
製造商 系列 | D38不銹鋼 |
安裝孔尺寸 | 0.25“ |
分行數 | 3 |
進口數量 | 1 |
出口數量 | 3 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 已提交 |
總高度 | 11.5“ |
總長度 | 10“ |
總寬度 | 2" |
溫度。 範圍 | 32度至167度F |
UPC | 840213159344 |
船重(kg) | 2.41 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 分行數 | 出口數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D3803002不銹鋼 | 2 | 2 | 8" | 新台幣16,969元 | ||
D3803004不銹鋼 | 4 | 4 | 12“ | 新台幣24,982元 |