項目 | 滾動工具車 |
腳輪尺寸 | 4 x 1-1 / 4英寸 |
腳輪類型 | 4個旋轉(帶鎖的2個) |
腳輪材質 | 酚醛 |
顏色 | 黑色 |
型號 | (2)12W x 18D x 3“ H,(1)26W x 18D x 3” H |
深度 | 20“ |
抽屜容量 | 88磅。 |
抽屜滑軌 | 球軸承 |
完 | 高光澤 |
測量 | 封面18 /紙盤19 /腿16 /抽屜21 |
手柄 | 管狀金屬 |
身高 | 31“ |
額定負載 | 250磅。 |
鎖系統 | 插槽鍵 |
材料 | 鐵件 |
抽屜數 | 3 |
貨架數量 | 1 |
存儲容量 | 11,000 cu。 在。 |
信號寬度 | 30“ |
工作面材料 | 鐵件 |
船重(kg) | 48.61 |
船高(厘米) | 44.96 |
船長(厘米) | 82.55 |
船寬(厘米) | 57.15 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | CN |