Widia 19910 |手用絲錐 M6 X 1 錫 | 11w671 | XNUMXwXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WIDIA 19910手用絲錐M6 x 1錫| AA3VMV 11W671

WIDIA 19910 手用絲錐 M6 x 1 罐

有現貨
貨號:AA3VMV Model: 19910,en交叉編號:11W671

得到它 可能 2, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$673 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目手拍
清單編號2353
材料高速鋼
長笛數量4
總長度2.5“
瀝青1.00mm
中徑限制D8
小腿Dia0.255“
尺寸M6
龍頭風格觸底
螺紋方向右手
螺紋長度1"
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.27
船長(厘米)5.84
船寬(厘米)1.27
HS代碼8207403000
原產地US

產品型號

產品型號總長度瀝青中徑限制小腿Dia尺寸螺紋長度價錢
WIDIA 19918手用絲錐M12 x 1.75螺紋,TiN,4刃| AA3VMR 11W668 199184 21機構/ 64“1.75mmD110.367“M121 21機構/ 32“新台幣1,566元
WIDIA 19916手用絲錐M10 x 1.5錫| AA3VMT 11W669 199162 15機構/ 16“1.50mmD100.381“M101.25“新台幣874元
WIDIA 19913手用絲錐M8 x 1.25錫| AA3VMU 11W670 199132 23機構/ 32“1.25mmD90.318“M81.125“新台幣734元
WIDIA 19907手用絲錐M5 x 0.8螺紋TiN,4刃,D4 | AA3VMW 11W672 199072.375“0.80mmD70.194“M57機構/ 8“新台幣639元
WIDIA 15474手用絲錐M4 x 0.7錫| AA6GRJ 13X380 154742.125“0.70mmD60.168“M43機構/ 4“新台幣601元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WIDIA 19910 手用絲錐 M6 x 1 罐
新台幣673元 /單元