項目 | PEX歧管 |
主體材料 | CR聚合物 |
連接類型 | 移動電源系統 |
進水口尺寸 | 1" |
最大。 壓力 | 100 PSI |
安裝孔尺寸 | 0.25“ |
進口數量 | 3 |
出口數量 | (12)熱,(18)冷 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
總高度 | 2 63機構/ 64“ |
總長度 | 31 29機構/ 32“ |
總寬度 | 5.875“ |
溫度。 範圍 | 33度至200度F |
船重(kg) | 2.5 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 92.46 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 主體材料 | 連接類型 | 總長度 | 總寬度 | 溫度。 範圍 | 進水口尺寸 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPM43-3 | 1.187“ | CR聚合物 | PEX | 4.125“ | 59機構/ 64“ | 33度至200度F | 3機構/ 4“ | 80 PSI | 新台幣740元 | ||
QPM43-4 | 1.187“ | CR聚合物 | PEX | 5 55機構/ 64“ | 59機構/ 64“ | 33度至200度F | 3機構/ 4“ | 80 PSI | 新台幣1,178元 | ||
QPM43-5 | 1.187“ | CR聚合物 | PEX | 7 9機構/ 16“ | 59機構/ 64“ | 33度至200度F | 3機構/ 4“ | 80 PSI | 新台幣1,892元 | ||
QPPM9H15C | 2 63機構/ 64“ | CR聚合物 | 移動電源系統 | 26.375“ | 5.875“ | 33度至200度F | 1" | 100 PSI | 新台幣9,363元 | ||
QPPM15H21C | 2 63機構/ 64“ | CR聚合物 | 移動電源系統 | 37.437“ | 5.875“ | 33度至200度F | 1" | 100 PSI | 新台幣14,134元 | ||
QPPM9H15C-2 | 2 63機構/ 64“ | CR聚合物 | 移動電源系統 | 26.375“ | 10 15機構/ 16“ | 33度至200度F | 1" | 100 PSI | 新台幣16,688元 | ||
QPPM12H18C-2 | 2 63機構/ 64“ | CR聚合物 | 移動電源系統 | 31 29機構/ 32“ | 10 15機構/ 16“ | 33度至200度F | 1" | 100 PSI | 新台幣20,854元 |