項目 | 砂輪 |
喬木洞 | 1.25“ |
直徑 | 10“ |
鑽石淘汰賽 | 沒有 |
砂礫 | 60 |
材料 | 氧化鋁 |
最高 轉速 | 6110 |
厚度 | 0.06“ |
類別 | 1 |
UPC | 662531491865 |
車輪規格 | A60-OBNA2 |
輪型 | 纖維增強 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 6804221000 |
原產地 | US |
型號 | 喬木洞 | 直徑 | 材料 | 最高 轉速 | 厚度 | 輪型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252835055 | 1.25“ | 6" | 氧化鋁 | 10190 | 0.035“ | 纖維增強 | 新台幣1,732元 | |
66252835064 | 3機構/ 8“ | 6" | 優質氧化鋁 | 10185 | 0.035“ | 纖維增強 | 新台幣849元 | |
66252938786 | 1機構/ 2“ | 7" | 氧化鋁 | 8730 | 0.035“ | 纖維增強 | 新台幣1,877元 | |
66252938787 | 5機構/ 8“ | 7" | 氧化鋁 | 8730 | 0.035“ | 纖維增強 | 新台幣1,581元 | |
66252938788 | 1.25“ | 7" | 氧化鋁 | 8730 | 0.035“ | 纖維增強 | 新台幣1,652元 | |
66253042983 | 1.25“ | 8" | 氧化鋁 | 7640 | 0.06“ | 纖維增強 | 新台幣1,982元 | |
66253043009 | 1機構/ 2“ | 8" | 氧化鋁 | 7640 | 0.06“ | 纖維增強 | 新台幣2,200元 |