EAZYPOWER
Eazypower Corporation 成立於 1985 年,是一家總部位於芝加哥的公司,生產各種適合木工、拋光和拋光應用的手動和電動工具。 其廣泛的產品線包括高品質鑽頭、套筒、磨料、螺絲刀頭、銷釘、銼刀、砂輪、鋼絲刷、孔鋸、拋光套件和 埋頭孔。 Eazypower 還提供各種衝擊螺絲刀、Get-It-Out 或單向螺絲起子、帶有伸縮式和專利磁性拾取器的棘輪螺絲刀以及彈簧夾螺絲刀。 該品牌已獲專利 Isomax系列 螺絲刀具有防篡改功能,被電工和技術人員廣泛用於拆卸或安裝安全螺絲。 這些 ANSI 和 DIN 級螺絲刀提供方形、Torx(R) 或星形、六角形、飛利浦/交叉點和扳手頭 磁性螺母固定器 用於緊固金屬和自攻工具,以及最大限度地減少緊固件的角剝離。 這些安裝器兼容大多數衝擊起子和電動螺絲刀,並提供最大 14 毫米的驅動器尺寸。
查看更多尋求報價
產品分類
螺絲刀防篡改/三重 Y(R) 螺絲起子旨在防止在擰緊/鬆開作業期間篡改螺絲或螺栓。提供六角、十字、扳手、方形和 Torx (R) 頭樣式(26 產品)
螺絲/螺栓取出器套件高速工具鋼/碳鋼拔出器,用於去除損壞的單向螺釘,雙頭螺栓,螺栓和配件。 提供多達6件的套裝(20 產品)
衝擊扳手配件包括角鑽附件和角驅動器(1/4英寸六角片),設計用於鑽頭,鑽頭,刷子,拋光機和砂輪。 鑽頭附件具有90度3/8英寸無鍵卡盤 (3 產品)
組合式鑽/擴口器螺旋槽型單端鑽頭採用黑色氧化處理的高速鋼結構。 1 或 2 個凹槽鑽頭,具有普通反擊式和 60 度夾角的右手切削方向。 尖端直徑範圍為 1.375 至 4 英寸 (16 產品)
螺絲刀刀頭和螺帽扳手配件滑動/C 型環磁性鑽頭夾持器旨在防止在狹窄空間內工作時鑽頭從螺絲起子中掉出。提供 3/8 英吋和 7/16 英吋兩種閥體直徑(2 產品)
位集Flex-a-bit 安全螺絲起子組和開槽扳手及插入式鑽頭非常適合擰動各種形狀和尺寸的螺絲和螺栓。安全螺絲起子頭組包含 30 件,用於防篡改安裝和拆卸緊固件頭 (15 產品)
螺母安裝器和鑽頭固定器吊頂方頭螺絲刀、靈活加長件、磁性定位器和快速拆卸鑽頭固定器,設計用於衝擊扳手上的高扭矩應用,以驅動方頭螺釘和螺栓 (19 產品)
螺絲刀鑽頭六角扳手刀片、Torx 動力鑽頭和 Torx 防盜刀片與手動和電動螺絲刀一起使用,用於驅動木材、金屬板和塑料上的螺釘或螺栓。 長度可達 2 英寸(149 產品)
旋轉工具配件迷你安裝刀尖、銼刀、銼刀、鼓式砂光機套件和旋轉銼刀套件與電動手持式模具磨床、雕刻機和鬆土機一起使用,用於不同的打磨、珩磨、打磨和拋光作業。 可切割直徑達 1/4 英寸的切口(86 產品)
木材鑽頭(50 產品)
振盪工具配件灌漿/砂礫/金屬刀片、砂墊、刮刀和適配器,用於與角磨機、帶式/盤式砂光機、杯式/盤式刷和電動拋光機等精加工工具一起使用(30 產品)
滾動鋸片用於在木材、塑料、銅和其他金屬上切割詳細的曲線。 採用每英寸最多 41 個齒的鋸齒刀片。 提供帶銷釘和無銷釘柄兩種型號(20 產品)
卡盤鑰匙和持有人L 型、T 型和 4 面卡盤扳手設計用於與鑽夾頭配合使用,以擰緊和鬆開鑽頭。卡盤鑰匙固定器可將鑰匙牢固地固定在繩子上,方便管理卡盤鑰匙 (15 產品)
實驗室混合器配件(11 產品)
沉頭孔中心鉸刀2或5槽counter鑽頭,採用高速鋼設計,用於定位銷或螺釘。 噴砂面的錐形鑽頭最大切削能力為3.5英寸 (10 產品)
螺絲起子配件六角螺絲套筒適配器、螺絲刀座和 Y 形杯螺絲刀,可與螺絲刀、杯鉤或眼鉤配合使用。 提供最大 1/4 英寸的驅動器尺寸(8 產品)
木材鑽頭擴展(7 產品)
衝擊鑽頭由 S2 鋼製成的電動鑽頭和插入鑽頭,用於驅動螺絲和螺栓;非常適合圓形、橢圓形和平頭緊固件。具有適用於木材、金屬板和 PCB 板的飛利浦、Torx 和方形凹槽型鑽頭樣式 (5 產品)
螺絲刀鑽頭套裝鋼質飛利浦/一字/衝擊螺絲刀鑽頭套件可在低扭矩和高扭矩應用中鬆開或擰緊緊固件,例如螺釘、螺柱或螺栓。 有 3 件式、4 件式和 10 件式版本(5 產品)
木材鑽頭套裝(5 產品)
螺絲刀批頭和堅果磁性螺帽扳手與衝擊起子一起使用,以減少鑽孔夾頭的滑動。具有適用於高扭矩應用的快速更換手柄,並提供 SAE 和公制尺寸(3 產品)
旋轉錘配件(2 產品)
鑽頭(1 個產品)
鑽孔夾頭及配件(1 個產品)
喬伯長度鑽頭喬伯式替換埋頭鑽頭,採用高速鋼製成;專為木工操作設計。鑽頭直徑最大可達 11/64 英寸 (1 個產品)
多頭螺絲刀(1 個產品)
插座適配器(1 個產品)
關於Eazypower
Eazypower Corporation 成立於 1985 年,是一家總部位於芝加哥的公司,生產各種適合木工、拋光和拋光應用的手動和電動工具。 其廣泛的產品線包括高品質鑽頭、套筒、磨料、螺絲刀頭、銷釘、銼刀、砂輪、鋼絲刷、孔鋸、拋光套件和 埋頭孔。 Eazypower 還提供各種衝擊螺絲刀、Get-It-Out 或單向螺絲起子、帶有伸縮式和專利磁性拾取器的棘輪螺絲刀以及彈簧夾螺絲刀。 該品牌已獲專利 Isomax系列 螺絲刀具有防篡改功能,被電工和技術人員廣泛用於拆卸或安裝安全螺絲。 這些 ANSI 和 DIN 級螺絲刀提供方形、Torx(R) 或星形、六角形、飛利浦/交叉點和扳手頭 磁性螺母固定器 用於緊固金屬和自攻工具,以及最大限度地減少緊固件的角剝離。 這些安裝器兼容大多數衝擊起子和電動螺絲刀,並提供最大 14 毫米的驅動器尺寸。