PROTO

Proto Tools 目錄包括各種套筒、扳手、棘輪、螺絲刀、六角扳手、鉗子、剪子、夾子、主套件、沖頭、鑿子和繫繩工具。 原型扭矩扳手,也稱為數字扭矩扳手,通過電子測量轉動力來提供精確的扭矩讀數,以避免緊固件過度擰緊。 這些扳手通常用於在組裝產品上施加一致的扭矩,以實現安全和質量控制應用。 它們具有帶視覺警報的數字顯示屏和可聽見的蜂鳴器,可提供準確的扭矩輸出。 原型插座組 採用帶有圓角設計的 TorquePlus 配置,可將應力從拐角處移開,並均勻分佈在較大的表面積上。 這些插座的內部設計進一步減少了邊緣的圓角,並提供了更大的靈活性來轉動磨損或生鏽的緊固件。 從這些優質扳手和其他公司產品中進行選擇,例如套筒鑽頭、手持式沖頭和鑿子 Raptor Supplies.

查看更多

尋求報價

產品分類

PROTO 主套件

主人套裝不同的飛機維護,航空電子設備,機械師,機械師和通用主機,以較大的套件變體在每個應用領域提供流行工具。 廣泛用於電工,水管工,承包商,機械師和機械師(60 產品)

PROTO 滾動和組合工具櫃

滾動組合櫃帶抽屜的工具儲物櫃,最大承重能力為400磅。帶有凹入式鋁製抽屜拉手,具有耐腐蝕性能;聚氨酯腳輪,便於移動(130 產品)

原型拉拔器

拔輪器(10 產品)

PROTO 棘輪扳手

棘輪扳手提供高品質的Proto專業工具,具有不同的偏置角度,可在狹窄的空間中平穩地使用(300 產品)

PROTO檢索工具

檢索工具(2 產品)

PROTO 工具箱和側櫃

工具櫃和側櫃廣泛用於容納工具,小零件和易燃液體。 配備最大400磅容量的完整擴展抽屜(71 產品)

PROTO推拉器

推挽式(4 產品)

PROTO套筒組

套筒組包括廣泛的SAE和Metric Proto套筒套件,有深套筒和柔性套筒尖端兩種類型,適用於汽車製造,鋼鐵製造和車隊維護 (135 產品)

PROTO棘輪扳手套裝

棘輪扳手套裝與手柄一端的箱形端部設計集成,並帶有一個齒輪機構,用於使扳手自由旋轉,而不必從緊固件上卸下扳手頭。 適合緊固或鬆開頑固的螺母和螺栓。 可提供3至22件的套裝(31 產品)

PROTO Crowfoot 套筒扳手套裝

牛角套筒扳手組適用於標準扳手或棘輪無法觸及的難以觸及或限制進入的區域。 採用全拋光錶面處理以減少暴露表面上的氧化反應,並採用防滑開放式設計,適用於低扭矩應用(12 產品)

PROTO 組合扳手套裝

組合扳手套裝配有圓頭,可與六角形緊固件更多接觸,扳手頭上有一個開口,可讓障礙物通過。 採用6點/ 12點盒末端設計,可進行精細分度,以提高速度和訪問權限。 套數為3至10件(32 產品)

PROTO 敲擊扳手

打擊扳手擊打麵大的高強度鋼製扳手; 非常適合與錘子和底盤一起使用,以擰緊或鬆開損壞/頑固的緊固件。 可提供6點。 和12點 盒端用於精細索引(11 產品)

PROTO 圓頭鎚

圓頭鎚具有防振技術的鋼錘可提供減震效果,而紋理橡膠/鋼可更好地控制(19 產品)

PROTO 便攜式工具箱和工具櫃

便攜式工具箱和工具箱套筒儲物箱/懸臂/便攜式/木匠工具箱,用於攜帶,整理和保護工具。 採用鋼結構並提供最大2584立方英寸的存儲容量。 提供的高度範圍為3.375到14英寸(8 產品)

PROTO鎖緊鉗

鎖緊鉗(10 產品)

PROTO 衝擊套筒

衝擊插座功能強大的 Proto 工具採用特殊合金鋼製造,具有黑色氧化塗層和鍍鉻,適用於衝擊和動力車削工具(927 產品)

PROTO位集

位集刀片,梅花和動力批頭組,包括批頭套筒和套筒支架; 可與衝擊鑽或任何標準鑽一起使用。 套裝中的件數範圍從7到38(6 產品)

PROTO 衝擊套筒套件

衝擊套筒組包括各種不同尺寸和類型的通孔和固定環衝擊套筒組。 套裝中的件數範圍為5到30。(77 產品)

PROTO 扭力倍增器

扭矩倍增器能夠精確地擰緊和鬆開變速箱總成的大型工業螺栓。 具有單級行星齒輪系統,可提供高達6:33:1的傳動比,可在最緊湊的設置中傳遞最大扭矩(10 產品)

PROTO工具袋

工具袋(9 產品)

PROTO厚度計

厚度計(5 產品)

PROTO雪橇

雪橇包括帶有非磁性黃銅頭的無火花和系留式雙面八角錘。 配有結實的玻璃纖維手柄,帶有防滑緩衝把手。 敲擊石材,金屬和混凝土的理想選擇(14 產品)

PROTO可調扳手

可調扳手原型鋼/合金鋼扳手具有黑色氧化物/緞面/鍍鉻表面,可提供耐腐蝕性和超寬鉗口(最大 1.5 英寸),可緊密配合。 它們有緩衝握把、包覆成型橡膠、普通握把和鋼柄變體。(41 產品)

PROTO 管鉗

管扳手用於轉動螺紋管和管件,以便在管道裝配線中安裝或拆卸。 具有較大的滾花和動力線,可實現快速,積極的下頜調節,標準的手柄長度以及寬闊的抓握表面可提供更高的舒適度(44 產品)

PROTO 扭線鉗

鋼絲鉗(7 產品)

PROTO 手動刮刀

手動刮板(1 個產品)

PROTO 塞尺套裝

塞尺套裝(7 產品)

PROTO實心聯合鉗

實心鉗(3 產品)

PROTO組合扳手

組合扳手廣泛使用的Proto手動工具具有防滑設計,易於使用。 提供6點和12點盒裝末端和緞面/鍍鉻/全拋光/黑色氧化物表面處理選項(327 產品)

PROTO錶盤扭力扳手

撥盤扭矩扳手撥盤式扭力扳手設計用於工業機械和液壓設備校準以及汽車維護和修理操作中的扭矩測量。 所有鋼/鋁扭矩傳遞組件和高合金張力驅動器設計(13 產品)

PROTO 螺絲起子頭和螺帽扳手

螺絲刀批頭和堅果適用於驅動方頭螺栓和螺釘,以及通過無繩電鑽或手動鬆開冷凍螺母。 特色鋼/工具鋼/ S2鋼結構,具有強大的抗扭強度和抗衝擊或抗振性。 提供1、1.875和6英寸長的選件(15 產品)

原型螺絲刀

螺絲刀包括由合金鋼製成的圓/六角/方柄螺絲刀,適用於不同的維護和組裝操作(74 產品)

原型螺絲刀頭

螺絲刀鑽頭(8 產品)

要考慮的事情

交叉參考替代品

Proto Tools 扭矩扳手(製造商的零件號)通常與等效的 AMPCO Metal 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手扭矩扳手,那麼很可能 Raptor Supplies 具有等效的 Proto 扭矩扳手。 客戶還可以使用型號的最後五位數字交叉引用這些聯軸器中的大多數。

運費

這些 Proto 扭矩扳手和鋼爪形扳手體積小,需要緊湊的包裝。 因此,它們以由幾件組成的包裝形式交付,適合快遞運輸而不是空運。

關於原型

Proto Tools 目錄包括各種套筒、扳手、棘輪、螺絲刀、六角扳手、鉗子、剪子、夾子、主套件、沖頭、鑿子和繫繩工具。 原型扭矩扳手,也稱為數字扭矩扳手,通過電子測量轉動力來提供精確的扭矩讀數,以避免緊固件過度擰緊。 這些扳手通常用於在組裝產品上施加一致的扭矩,以實現安全和質量控制應用。 它們具有帶視覺警報的數字顯示屏和可聽見的蜂鳴器,可提供準確的扭矩輸出。 原型插座組 採用帶有圓角設計的 TorquePlus 配置,可將應力從拐角處移開,並均勻分佈在較大的表面積上。 這些插座的內部設計進一步減少了邊緣的圓角,並提供了更大的靈活性來轉動磨損或生鏽的緊固件。 從這些優質扳手和其他公司產品中進行選擇,例如套筒鑽頭、手持式沖頭和鑿子 Raptor Supplies.

主要商品名稱

原型 SkyHook 工具

原型 SkyHook 工具

Proto SkyHook 工具包括底座口袋套件、開關連接器、圍裙套件、螺栓袋套件和鞍座套件。 Proto 工具和儲存單元可為各種工業應用提供安全的工具繫留和運輸。部分型號採用合成材料結構,易於維護。

原型 SkyDock 附件

原型 SkyDock 附件

Proto SkyDock 配件包括各種腕帶和工具存放配件。 SkyDock 配件可與 SkyHook 口袋套件搭配使用,牢固地固定在腰帶、腕帶、圍裙或工作站上。使用者可以輕鬆更換/切換固定類型,例如手把手、個人固定等。...

n 到站、手到皮帶或人到人的配置。

Proto Compo-Cast 錘子

Proto Compo-Cast 錘子

Proto Compo-Cast 組合面錘採用聚氨酯結構,可防止錘子損壞工件。這種結構確保錘子即使在鋒利邊緣和堅硬表面上敲擊後也能保持其形狀。其雙頭設計(細長頭和標準無衝擊頭)...

確保錘子滿足應用要求。

Proto Clik-Stop 可調扳手

Proto Clik-Stop 可調扳手

Proto Clik-Stop 可調式扳手採用鎖定設計,可在操作過程中牢固地固定活動鉗口。 Proto 扳手採用方形鉗口開口,確保緊密配合和強度。超寬鉗口設計確保扳手能夠適應各種應用。

Proto Facom 安全手套

Proto Facom 安全手套

Proto Facom 安全手套可在各種工業應用中保護使用者免受尖銳物體和衝擊的傷害。這些安全手套採用矽膠皮革製成,可在機械和重型工具附近提供全面的機械保護。這些手套可輕鬆套在乳膠絕緣手套上,以適應各種環境。...

確保使用者的舒適和安全。使用者可以使用這些安全手套安全地操作Proto手動工具。

原型斯坦利 SortMaster 組織者

原型斯坦利 SortMaster 組織者

Proto Stanley SortMaster 收納盒非常適合存放小零件和工具,方便運輸。 Proto 工具組採用蓋子結構,可防止小零件和工具從一個隔間移動到另一個隔間。它們配有可拆卸隔板,可根據需求輕鬆訂製隔間。...

工具/零件尺寸。其附加的閂鎖設計使整理器能夠背對背堆疊,從而提高儲存效率。

原型競爭優勢

Proto Facom 絕緣棘輪

Proto Facom 絕緣棘輪

Proto Facom 絕緣棘輪扳手非常適合在易漏電的應用中緊固螺帽和螺栓。這些 Proto 專業工具配有雙色警告手柄絕緣層,如果操作過程中絕緣層完整性受損,顏色會變為黃色。它們配有彈簧球頭,用於固定套筒和配件。...

同時緊固。

常見問題(FAQ)

Proto 提供哪些工具?

Proto 提供各種工具,包括存儲單元、手動套筒、驅動工具、衝擊套筒、扳手、鉗子、夾子、剪刀、螺絲刀、六角扳手和扭矩扳手。

套筒扳手和棘輪有什麼區別?

套筒扳手設計用於緊固螺母和螺栓。 然而,這些工具並不適合狹小的空間,因為它們需要在每次緊固循環後抬起。 然而,棘輪扳手具有棘爪,使扳手能夠向一個方向旋轉,同時將螺栓轉動到另一個方向。

標準/常規套筒可以與衝擊扳手一起使用嗎?

不,普通套筒不應與衝擊扳手一起使用。 由於其薄壁設計和結構材料,這些套筒可能會在衝擊扳手的作用下破碎。